DAYTON Φορητή θερμάστρα αερίου μεταφοράς


Οι φορητές θερμάστρες αερίου συναγωγής Dayton χρησιμοποιούνται σε εργοτάξια, γεωργικά κτίρια και αποθήκες για την παροχή θέρμανσης 360 μοιρών μέσω μεταφοράς.

Φίλτρα
Τύπος αερίου: LP , Hz: 60
ΣτυλΜοντέλοΈξοδος BtuHΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6ΒΥ71
από 15,000 έως 25,00012.875 "11 11 / 16 "11 11 / 16 "€231.30
B
6ΒΥ73
από 50,000 έως 80,00026.25 "15.875 "15.88 "€250.58
C
6ΒΥ74
50,000/200,00026 7 / 32 "15.875 "15.88 "€272.83

Φορητή θερμάστρα αερίου μεταφοράς

Οι φορητοί θερμαντήρες αερίου μεταφοράς Dayton χρησιμοποιούν θέρμανση με συναγωγή για να παράγουν ρεύματα που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση και την κυκλοφορία του αέρα. Αυτοί οι θερμαντήρες αερίου χρησιμοποιούνται ιδανικά στα εργοτάξια και είναι τοποθετημένοι στο κέντρο ενός μικρού χώρου για να παρέχουν 360 μοίρες επιπλέον θέρμανση. Μπορούν να μεταφερθούν άνετα σε μια περιοχή όπου απαιτείται επιπλέον θερμότητα και τοποθετούνται στο πάτωμα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των φορητών θερμαντήρων αερίου, που διατίθενται σε πλάτη 11-11/16 και 15.875 ιντσών.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή με γαλβανισμένο φινίρισμα για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτά τα θερμαντικά σώματα αερίου διαθέτουν απαράμιλλο πιεζοηλεκτρικό αναφλεκτήρα για γρήγορη και εύκολη ανάφλεξη του θερμαντήρα χωρίς την ανάγκη ξεχωριστού αναπτήρα ή σπίρτου.
  • Μπορούν να θερμάνουν χώρους με επιφάνειες που κυμαίνονται από 600 έως 4700 τ.μ.
  • Αυτοί οι φορητοί θερμαντήρες αερίου συναγωγής είναι εξοπλισμένοι με ρυθμιστή για ελεγχόμενη ροή αερίου.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο καύσιμο χρησιμοποιείται σε φορητές θερμάστρες αερίου με συναγωγή Dayton;

Προπάνιο.

Πού πρέπει να τοποθετηθούν αυτοί οι θερμαντήρες μεταφοράς;

Θα πρέπει να τοποθετούνται στο επίπεδο του δαπέδου κατά μήκος ενός εξωτερικού τοίχου και κάτω από τα παράθυρα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;