HONEYWELL 2NC / 1NO Θετικό διάλειμμα, Αργή δράση, BBM, Ασημί επαφές, Διακόπτης ορίου


Φίλτρα
Μήκος ενεργοποιητή: 1.5 " , ενισχυτές: 10 , Υλικό βραχίονα: Μέταλλο , Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Φόρμα Επικοινωνίας: 2NC / 1NO Θετικό διάλειμμα, αργή δράση, επαφές BBM, Silver , Βάθος: 2.84 " , Ηλεκτρική σύνδεση: Ακροδέκτες βίδας , Υψος: 6.07 " , Αξιολόγηση IP: 67 , Κίνηση: CW / CCW , Βαθμολογία NEMA: 1, 3, 4, 12, 13 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F , Αξιολόγηση τάσης: 600AC / 250DC , Είσοδος καλωδίωσης: Αγωγός 1/2 "-14 NPT
ΣτυλΜοντέλοΤοποθεσία ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΕπιχειρησιακή ΔύναμηRoller Dia.Υλικό κυλίνδρωνΠλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GSXA42A1E
ΠλευράΠεριστροφικός βραχίονας μοχλού2.6 ίντσες0.75 "Νάιλον0.25 "Pretravel (PT) 26 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 59 βαθμοί ελάχ€1,032.10
B
GSXA42D
Η Κορυφαία Οριζόντιος μοχλός κυλίνδρων2.1 ίντσες0.74 "Χαλκί0.31 "Pretravel (PT) 1.89 "/ 1.89"€1,944.34

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;