Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL GSXA42D Ενεργοποιητής διακόπτη ορίου διακόπτη έκρηξης | AA3WLJ 11X247

HONEYWELL GSXA42D Ενεργοποιητής κορυφής ορίου με προστασία από έκρηξη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3WLJ Μοντέλο: GSXA42DΣταυρός: 11Χ247
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
€2,140.14 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου έκρηξης
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΟριζόντιος μοχλός κυλίνδρων
Ενισχυτές10
Υλικό βραχίοναΜέταλλο
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
ΠιστοποίησηATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, Κατηγορία I, Ομάδες B, C, & D; Διχ. 1 & 2, Class II, Groups, E, F, & G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C
Φόρμα Επικοινωνίας2NC / 1NO Θετικό διάλειμμα, αργή δράση, επαφές BBM, Silver
Βάθος2.84 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος6.07 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηCW / CCW
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη2.1 ίντσες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Roller Dia.0.74 "
Υλικό κυλίνδρωνΧαλκί
Πλάτος κυλίνδρου0.31 "
ΤαξίδιPretravel (PT) 1.89 "/ 1.89"
Τάση τάσης600AC / 250DC
Πλάτος1.75 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΕπιχειρησιακή ΔύναμηRoller Dia.Υλικό κυλίνδρωνΠλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΤιμή
Διακόπτης ορίου προστασίας από έκρηξη HONEYWELL GSXA42A1E 2nc / 1no | AA3WLH 11X244 GSXA42A1EΠλευράΠεριστροφικός βραχίονας μοχλού2.6 ίντσες0.75 "Νάιλον0.25 "Pretravel (PT) 26 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 59 βαθμοί ελάχ€1,032.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL GSXA42D Ενεργοποιητής κορυφής ορίου με προστασία από έκρηξη
€2,140.14 /μονάδα