Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης ορίου προστασίας από έκρηξη HONEYWELL GSXA42A1E 2nc / 1no | AA3WLH 11X244

HONEYWELL GSXA42A1E Διακόπτης ορίου αντιεκρηκτικής προστασίας 2nc/1αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3WLH Μοντέλο: GSXA42A1EΣταυρός: 11Χ244
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
€1,032.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου έκρηξης
Μήκος ενεργοποιητή1.5 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΠλευρά
Στυλ ενεργοποιητήΠεριστροφικός βραχίονας μοχλού
Ενισχυτές10
Υλικό βραχίοναΜέταλλο
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
ΠιστοποίησηATEX, IEC Ex, Div. 1, Κατηγορία I, Ομάδες B, C, & D; Διχ. 1, Class II, Groups, E, F, & G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C
Φόρμα Επικοινωνίας2NC / 1NO Θετικό διάλειμμα, αργή δράση, επαφές BBM, Silver
Βάθος2.84 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος6.07 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηCW / CCW
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη2.6 ίντσες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Roller Dia.0.75 "
Υλικό κυλίνδρωνΝάιλον
Πλάτος κυλίνδρου0.25 "
ΤαξίδιPretravel (PT) 26 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 59 βαθμοί ελάχ
Τάση τάσης600AC / 250DC
Πλάτος1.75 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7335
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΕπιχειρησιακή ΔύναμηRoller Dia.Υλικό κυλίνδρωνΠλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΤιμή
HONEYWELL GSXA42D Ενεργοποιητής διακόπτη ορίου διακόπτη έκρηξης | AA3WLJ 11X247 GSXA42DΗ Κορυφαία Οριζόντιος μοχλός κυλίνδρων2.1 ίντσες0.74 "Χαλκί0.31 "Pretravel (PT) 1.89 "/ 1.89"€1,944.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL GSXA42A1E Διακόπτης ορίου αντιεκρηκτικής προστασίας 2nc/1αρ
€1,032.10 /μονάδα