COXREELS LG Series Spring Driven Hose κύλινδροι


Φίλτρα
Μέγεθος Βάσης: 4.69 8.38 x " , Ρουλεμάν: Μόνιμα λιπαντικά , Βαθμολογία δασμών: Μεσαίο καθήκον , Απολήξεις σωλήνα: 1/4 "MNPT , Εύκαμπτος σωλήνας Inside Dia.: 1 / 4 " , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Μάνταλο: Κλείδωμα , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 150 βαθμούς F , Τοποθέτηση: Πάγκος και οχήματα, οροφή, όροφος, τοίχος , Μέγεθος τοποθέτησης: 2.5 6 x " , Συνολικό ύψος: 10.63 " , Συνολικό μήκος: 10.5 " , Συνολικό πλάτος: 5.25 " , Είσοδος καρουλιού: 1/4 "FNPT , Τύπος σφραγίδας: Νιτρίλιο
ΣτυλΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LG-LP-310
10 πόδια.3 / 8 "5 / 8 "€314.05
B
LG-LPL-310
10 πόδια.3 / 8 "5 / 8 "€284.65
A
LG-LP-115
15 πόδια.1 / 4 "1 / 2 "€315.38
B
LG-LPL-115
15 πόδια.1 / 4 "1 / 2 "€284.65
C
LG-LP-320
20 πόδια.3 / 8 "5 / 8 "€340.96
B
LG-LPL-320
20 πόδια.3 / 8 "5 / 8 "€284.65
D
LG-LPL-125
25 πόδια.1 / 4 "1 / 2 "€313.65
A
LG-LP-125
25 πόδια.1 / 4 "1 / 2 "€323.40

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;