Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 2290 Roller Wheel, Lubricated Bushing, Nylon PA Glass Fiber Reinforced | AC3BQZ 2RCZ4

80/20 2290 Roller Wheel, Lubricated Bushing, Nylon PA Glass Fiber Reinforced

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3BQZ Μοντέλο: 2290Cross Ref: 2RCZ4
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
€45.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός κυλίνδρου
Τύπος ρουλεμάνΜόνιμος λιπαντικός δακτύλιος χαλκού
ΧρώμαΜαύρη
Διάσταση A2"
Διάσταση Β1.625 "
Διάσταση D1.5 "
Διάσταση Ε0.72 "
Διάσταση F0.312 "
Διάσταση G0.204 "
Διάσταση J0.485 "
ΒαθμόςΚ222-Δ
ΥλικόNylon PA Glass Fiber Ενισχυμένο
Αριθμός ρουλεμάν0.000
ΔιαδικασίαΈγχυση
Roller Dia.2"
Υλικό κυλίνδρωνΑυτο-λιπαντικό μαύρο νάιλον
Πλάτος κυλίνδρου0.72 "
Μέγεθος βήματος0.188 "
Στάντ Ντι.0.375 "
Μήκος στηρίγματος0.75 "
Υλικό StudΆνθρακα
Νήμα Ντιά.3/16
νήμα Μήκος0.375 "
Μέγεθος νήματος5 / 16 "-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8482300040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση DΤιμή
80/20 2281 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€42.08
80/20 25-2281 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Blue | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€51.37
80/20 40-2290 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Blue | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€59.05
80/20 12022 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€48.37
80/20 2280 Roller Wheel, Dual Roller Bearing, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€60.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 2290 Roller Wheel, Lubricated Bushing, Nylon PA Glass Fiber Reinforced
€45.96 /μονάδα