Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-2290 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Blue | AE4FBE 5JRX9

80/20 40-2290 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FBE Πρότυπο: 40-2290Cross Ref: 5JRX9
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
€58.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός κυλίνδρου
Τύπος ρουλεμάνΜόνιμος λιπαντικός δακτύλιος χαλκού
ΧρώμαΜπλε
Διάσταση A54mm
Διάσταση Β43 mm
Διάσταση C5 mm
Διάσταση D40.25 mm
Διάσταση Ε19.5 mm
Διάσταση F7.9 mm
Διάσταση G5.8 mm
Διάσταση J12.92 mm
ΒαθμόςΚ222-Δ
ΥλικόNylon PA Glass Fiber Ενισχυμένο
Αριθμός ρουλεμάν0
ΔιαδικασίαΈγχυση
Roller Dia.54mm
Υλικό κυλίνδρωνΑυτο-λιπαντικό μαύρο νάιλον
Πλάτος κυλίνδρου19.5
Πλάτος κυλίνδρου19.5 mm
Μέγεθος βήματος5.5mm
Στάντ Ντι.M10
Στάντ Ντι.Μ10 mm
Μήκος στηρίγματος20 mm
Μήκος στηρίγματος20mm
Υλικό StudΆνθρακα
νήμα Μήκος10.6mm
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8482105068
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση DΤιμή
80/20 2281 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€48.10
80/20 2290 Roller Wheel, Lubricated Bushing, Nylon PA Glass Fiber Reinforced | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€57.45
80/20 25-2281 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Blue | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€51.90
80/20 12022 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€50.85
80/20 2280 Roller Wheel, Dual Roller Bearing, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€60.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-2290 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Blue
€58.13 /μονάδα