Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 2280 Roller Wheel, Dual Roller Bearing, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AF8ZWL 29PA32

80/20 2280 Roller Wheel, Dual Roller Bearing, Nylon PA Glass Fiber ενισχυμένο, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ZWL Μοντέλο: 2280Cross Ref: 29pa32
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
€60.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός κυλίνδρου
ΧρώμαΜαύρη
Διάσταση A2"
Διάσταση Β1.625 "
Διάσταση C0.875 "
Διάσταση Ε1.495 "
Διάσταση F0.72 "
Διάσταση G0.312 "
Διάσταση Η0.204 "
Διάσταση Κ0.485 "
ΒαθμόςΚ222-Δ
ΥλικόNylon PA Glass Fiber Ενισχυμένο
ΔιαδικασίαΈγχυση
Νήμα Ντιά.3/16
Μέγεθος νήματος5 / 16 "-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ3926305000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση DΤιμή
80/20 2281 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€48.10
80/20 2290 Roller Wheel, Lubricated Bushing, Nylon PA Glass Fiber Reinforced | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€57.45
80/20 25-2281 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Blue | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€51.90
80/20 40-2290 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Blue | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€58.13
80/20 12022 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€50.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 2280 Roller Wheel, Dual Roller Bearing, Nylon PA Glass Fiber ενισχυμένο, Μαύρο
€60.47 /μονάδα