Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-2281 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Blue | AE4FBD 5JRX8

80/20 25-2281 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FBD Πρότυπο: 25-2281Cross Ref: 5JRX8
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
€51.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός κυλίνδρου
Τύπος ρουλεμάνΜόνιμος λιπαντικός δακτύλιος χαλκού
ΧρώμαΜπλε
Διάσταση A37.5 mm
Διάσταση Β28 mm
Διάσταση C4 mm
Διάσταση D28.41 mm
Διάσταση Ε11.6 mm
Διάσταση F6.1 mm
Διάσταση G2.74 mm
Διάσταση J8.97 mm
ΒαθμόςΚ222-Δ
ΥλικόNylon PA Glass Fiber Ενισχυμένο
Αριθμός ρουλεμάν0
ΔιαδικασίαΈγχυση
Roller Dia.37.5mm
Υλικό κυλίνδρωνΑυτο-λιπαντικό μαύρο νάιλον
Πλάτος κυλίνδρου11.6
Πλάτος κυλίνδρου11.6 mm
Μέγεθος βήματος4.75mm
Στάντ Ντι.M8
Στάντ Ντι.Μ8 mm
Μήκος στηρίγματος12 mm
Μήκος στηρίγματος12mm
Υλικό StudΆνθρακα
νήμα Μήκος6.8mm
Μέγεθος νήματοςM6 x 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8482105068
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση DΤιμή
80/20 2281 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€48.10
80/20 2290 Roller Wheel, Lubricated Bushing, Nylon PA Glass Fiber Reinforced | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€57.45
80/20 40-2290 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Blue | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€58.13
80/20 12022 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€50.85
80/20 2280 Roller Wheel, Dual Roller Bearing, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Μαύρο | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€60.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-2281 Roller Wheel, Nylon PA Glass Fiber Reinforced, Blue
€51.90 /μονάδα