Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 2129 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 3/8-16 Μέγεθος νήματος , Αλουμίνιο, Διαφανές | AC3BPH 2RCV2

80/20 2129 Κεντρική πλάκα βάσης, 3/8-16 Μέγεθος νήματος , Αλουμίνιο, Διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BPH Μοντέλο: 2129Cross Ref: 2RCV2
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
€23.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα βάσης
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A1"
Διάσταση Β0.5 "
Διάσταση C1"
Διάσταση D0.5 "
Διάσταση Ε1"
Διάσταση Η0.5 "
Διάσταση J2"
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών3
Διαδικασίαλευκασμένο
Νήμα Ντιά.1/4 SHCS
Μέγεθος νήματος3 / 8 "-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΤιμή
80/20 2138 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 7/16-14 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AA7XUB 16U351 21381.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€27.69
80/20 2128 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 1/4-20 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AC3BPG 2RCV1 21281"0.5 "1"6105-T5€23.44
80/20 2130 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AC3BPJ 2RCV3 21301.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€28.13
80/20 25-2128 Central Tap Base Plate, 25mm x 50mm, Aluminium, Clear | AE4EWZ 5JRK2 25-212825 mm12.5 mm25 mm6105-T5€23.90
80/20 40-2130 Central Tap Base Plate, 40mm x 80mm, Aluminium, Clear | AE4EXB 5JRK4 40-213040 mm20 mm40mm6105-T5€27.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 2129 Κεντρική πλάκα βάσης, 3/8-16 Μέγεθος νήματος , Αλουμίνιο, Διαφανές
€23.64 /μονάδα