Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 2138 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 7/16-14 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AA7XUB 16U351

80/20 2138 Κεντρική πλάκα βάσης, 7/16-14 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7XUB Μοντέλο: 2138Cross Ref: 16U351
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
€28.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα βάσης
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A1.5 "
Διάσταση Β0.75 "
Διάσταση C1.5 "
Διάσταση D0.75 "
Διάσταση Ε1.5 "
Διάσταση Η0.75 "
Διάσταση J3"
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών3
Διαδικασίαλευκασμένο
Νήμα Ντιά.5/16 SHCS
Μέγεθος νήματος7 / 16 "-14
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΤιμή
80/20 2128 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 1/4-20 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AC3BPG 2RCV1 21281"0.5 "1"6105-T5€23.42
80/20 2129 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 3/8-16 Μέγεθος νήματος , Αλουμίνιο, Διαφανές | AC3BPH 2RCV2 21291"0.5 "1"6105-T5€21.98
80/20 2130 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AC3BPJ 2RCV3 21301.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€26.53
80/20 25-2128 Central Tap Base Plate, 25mm x 50mm, Aluminium, Clear | AE4EWZ 5JRK2 25-212825 mm12.5 mm25 mm6105-T5€24.18
80/20 40-2130 Central Tap Base Plate, 40mm x 80mm, Aluminium, Clear | AE4EXB 5JRK4 40-213040 mm20 mm40mm6105-T5€28.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 2138 Κεντρική πλάκα βάσης, 7/16-14 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές
€28.01 /μονάδα