Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-2128 Central Tap Base Plate, 25mm x 50mm, Aluminium, Clear | AE4EWZ 5JRK2

80/20 25-2128 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 25 mm x 50 mm, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EWZ Πρότυπο: 25-2128Cross Ref: 5JRK2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€24.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα βάσης
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A25 mm
Διάσταση Β12.5 mm
Διάσταση C25 mm
Διάσταση D12.5 mm
Διάσταση Ε25 mm
Διάσταση Η12 mm
Διάσταση J50 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών3
Διαδικασίαλευκασμένο
Μέγεθος νήματοςM6 x 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΤιμή
80/20 2138 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 7/16-14 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AA7XUB 16U351 21381.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€28.01
80/20 2128 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 1/4-20 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AC3BPG 2RCV1 21281"0.5 "1"6105-T5€23.42
80/20 2129 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 3/8-16 Μέγεθος νήματος , Αλουμίνιο, Διαφανές | AC3BPH 2RCV2 21291"0.5 "1"6105-T5€21.98
80/20 2130 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AC3BPJ 2RCV3 21301.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€26.53
80/20 40-2130 Central Tap Base Plate, 40mm x 80mm, Aluminium, Clear | AE4EXB 5JRK4 40-213040 mm20 mm40mm6105-T5€28.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-2128 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 25 mm x 50 mm, αλουμίνιο, διαφανές
€24.18 /μονάδα