VESTIL Φορτηγά Stockpicker


Τα φορτηγά αποθέματος αλουμινίου Vestil SPA2 / SPA3 είναι συνδυασμένες μονάδες που περιέχουν καρότσια σε ράφια και σκάλα. Αυτά τα φορτηγά συλλογής αποθεμάτων από αλουμίνιο διαθέτουν επίστρωση ψημένης ασήμι σε σκόνη. Προσφέρουμε επίσης χαλύβδινα φορτηγά αποθέματος (SPS2 / SPS3) με ψημένη μπλε σκόνη επίστρωσης για βελτιωμένη σκληρότητα.

Φίλτρα
Χωρητικότητα: 1000 lbs. , Χωρητικότητα ανά ράφι: 550 lbs. , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο τροχού , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Μπλε , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μετρητής: 14 γκα , Μέσα έξω: Indoor , Χωρητικότητα σκάλας: 350 lbs. , Ύψος χειλιών: 2" , Αριθμός τροχών: 4
ΣτυλΜοντέλοΜήκος ραφιούΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΠλάτος ραφιούΎψος επάνω ραφιούΠλάτοςΒάθοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SPS2-2236
35.63 "4"Καλούπι σε καουτσούκ21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "€837.54
B
SPS2-2236-6MR
35.63 "6"Καουτσούκ σε ατσάλι21.63 "39 11 / 16 "21.88 "39.75 "52.13 "€757.32
RFQ
C
SPS2-2236-5PU
35.63 "5"Πολυ χάλυβα21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "€870.47
RFQ
D
SPS3-2236
35.75 "4"Καλούπι σε καουτσούκ21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "€941.93
E
SPS3-2236-6MR
35.75 "6"Καουτσούκ σε ατσάλι21.63 "39 11 / 16 "21.88 "39.75 "52.13 "€857.51
RFQ
F
SPS3-2236-5PU
35.75 "5"Πολυ χάλυβα21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "€986.33
RFQ
G
SPS2-2840
39.63 "4"Καλούπι σε καουτσούκ27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "€890.38
H
SPS3-2840
39.75 "4"Καλούπι σε καουτσούκ27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "€1,033.70
I
SPS2-2848
47.63 "4"Καλούπι σε καουτσούκ27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "€930.53
J
SPS2-2848-6MR
47.63 "5"Καουτσούκ σε ατσάλι27.63 "39 11 / 16 "27.88 "51.75 "52.13 "€884.69
RFQ
K
SPS2-2848-5PU
47.63 "5"Πολυ χάλυβα27.63 "38 11 / 16 "27.88 "51.75 "51.13 "€1,017.93
RFQ
L
SPS3-2848
47.75 "4"Καλούπι σε καουτσούκ27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "€1,091.01
M
SPS3-2848-5PU
47.75 "5"Πολυ χάλυβα27.63 "38 11 / 16 "27.88 "51.75 "51.13 "€1,139.54
RFQ
N
SPS3-2848-6MR
47.75 "6"Καουτσούκ σε ατσάλι27.63 "39 11 / 16 "27.88 "51.75 "52.13 "€990.67
RFQ

Φορτηγά Stockpicker

Τα φορτηγά stockpicker της Vestil είναι σχεδιασμένα για συλλογή / στοίβαξη δεμάτων από / σε ράφια σε αποθήκες και εγκαταστάσεις αυτοκινήτων. Οι ελατηριωτές σκάλες τους διαθέτουν λαστιχένιες μύτες για να εμποδίζουν τα καρότσια να μετακινηθούν / μετατοπιστούν από τη θέση τους. Οι πλατφόρμες τους έχουν χείλη ύψους 2 ιντσών για να αποτρέπουν τα δέματα από το να γλιστρήσουν / πέσουν από τα καρότσια κατά τη μεταφορά. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτές τις συσκευές συλλογής, που διατίθενται σε ανυψωτικές ικανότητες 660 & 1000 λίβρες στο Raptor Supplies.

Χαρακτηριστικά

  • Τα φορτηγά αποθέματος Vestil έχουν μια σκάλα με ελατήριο με λαστιχένια άκρα που βυθίζονται και συγκρατούν το καρότσι στη θέση του (όταν ένας χρήστης στέκεται στη σκάλα για να αποθηκεύσει τα αντικείμενα).
  • Μόλις ο χρήστης κατέβει στο έδαφος, τα ελατήρια της σκάλας επαναφέρουν τη σκάλα στην ανυψωμένη θέση και επιτρέπουν την κίνηση του καροτσιού.
  • Αυτά τα φορτηγά συλλογής αποθεμάτων έχουν ράφια 2/3 με γυρισμένα χείλη 2 ιντσών στις άκρες για να αποτρέψουν την πτώση των αποθηκευμένων αντικειμένων.
  • Είναι εξοπλισμένα με δύο άκαμπτους & δύο περιστρεφόμενους (με φρένα τροχού), ελαστικούς τροχούς.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Vestil SP-HDL-LOCK Σκάλα: Οι σκάλες Vestil με κλειδαριά χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των ελαττωματικών / κατεστραμμένων σκαλών αυτών των φορτηγών αποθεμάτων.
  • Vestil SPS-LIPD Πάνω ράφι κάτω χείλη: Αυτά τα επάνω ράφια με χείλη προς τα κάτω μπορούν να αντικαταστήσουν το προσφερόμενο επάνω ράφι με χείλη προς τα πάνω.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Τι μέγιστο βάρος φορτίου μπορούν να μεταφέρουν τα φορτηγά συλλογής αλουμινίου Vestil SPA2 / SPA3;

Τα φορτηγά stockpicker αλουμινίου Vestil SPA2 / SPA3 έχουν συνολική ομοιόμορφη χωρητικότητα 660 lb (SPA2) ή 1000 lb (SPA3) και ομοιόμορφη χωρητικότητα ανά ράφι 330 λίβρες. ομοιόμορφη χωρητικότητα ανά ράφι 2 λίβρες.

Ποιο είναι το μέγιστο βάρος που υποστηρίζεται από τη σκάλα των φορτηγών stockpicker Vestil;

Οι σκάλες στα φορτηγά αποθέματος Vestil μπορούν να υποστηρίξουν φορτία έως 350 λίβρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;