VESTIL SPS3-2848-5PU Stock Picker, 3 ράφι, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 51-3/4 x 27-7/8 x 51-1/8 Inch Μέγεθος, Μπλε, Ατσάλι | CE4QWX

VESTIL SPS3-2848-5PU Stock Picker, 3 ράφι, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 51-3/4 x 27-7/8 x 51-1/8 ίντσες Μέγεθος, Μπλε, Ατσάλι

Είδος: CE4QWX Μοντέλο: SPS3-2848-5PU
€1,139.54 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Σκάλας
Μήκος κάτω ραφιού47-3 / 4 "
Πλάτος κάτω ραφιού27-5 / 8 "
Χωρητικότητα1000 lbs.
Χωρητικότητα ανά ράφι550 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο τροχού
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Βάθος51.75 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge14 γκα
Ύψος51.13 "
Μέσα έξωIndoor
Χωρητικότητα σκάλας350 lbs.
Μήκος51.75 "
Ύψος χειλιών2"
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων3
Εκκαθάριση ραφιού13 "
Μήκος ραφιού47.75 "
Πλάτος ραφιού27.63 "
Ύψος επάνω ραφιού38 11 / 16 "
Πλάτος27.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ραφιούΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΠλάτος ραφιούΎψος επάνω ραφιούΠλάτοςΒάθοςΎψοςΤιμή
VESTIL SPS2-2236 Stock Picker, 2 Shelf, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 Inch Μέγεθος, Μπλε, Ατσάλι | AG7ZFY 4ZD41 SPS2-223635.63 "4"Καλούπι σε καουτσούκ21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "€837.54
VESTIL SPS2-2840 Stock Picker, 2 Shelf, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 Inch Μέγεθος, Μπλε, Ατσάλι | AG7ZFZ SPS2-284039.63 "4"Καλούπι σε καουτσούκ27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "€890.38
VESTIL SPS2-2848 Stock Picker, 2 Shelf, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 51-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 Inch Μέγεθος, Μπλε, Ατσάλι | AG7ZGA SPS2-284847.63 "4"Καλούπι σε καουτσούκ27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "€930.53
VESTIL SPS3-2236 Stock Picker, 3 Shelf, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 Inch Μέγεθος, Μπλε, Ατσάλι | AG7ZGB SPS3-223635.75 "4"Καλούπι σε καουτσούκ21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "€941.93
VESTIL SPS3-2840 Picker Stock, 3 Shelf, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 Inch Μέγεθος, Μπλε, Ατσάλι | AG7ZGC SPS3-284039.75 "4"Καλούπι σε καουτσούκ27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "€1,033.70
VESTIL SPS3-2848 Stock Picker, 3 Shelf, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 51-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 Inch Μέγεθος, Μπλε, Ατσάλι | AG7ZGD SPS3-284847.75 "4"Καλούπι σε καουτσούκ27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "€1,091.01
VESTIL SPS2-2236-5PU Stock Picker, 2 ράφι, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 Inch Μέγεθος, Μπλε, Ατσάλι | CE4QWQ SPS2-2236-5PU35.63 "5"Πολυ χάλυβα21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "€870.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPS3-2848-5PU Stock Picker, 3 ράφι, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 51-3/4 x 27-7/8 x 51-1/8 ίντσες Μέγεθος, Μπλε, Ατσάλι
€1,139.54 /μονάδα