VESTIL Σκάλες Roll-A-Fold Series LAD-RAF, διάτρητες


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 350 lbs. , Caster Dia.: 10 " , Υλικό Caster: Σκληρό καουτσούκ , Πλάτος τροχίσκου: 2 1 / 2 " , Χρώμα: Μπλε , Απόσταση μεταξύ βημάτων: 10 " , Ύψος αναδίπλωσης: 30 " , Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματα: Ναι , Υλικό: Ατσάλι , Αρ. του Κάστερ: 2 , Μήκος πλατφόρμας: 14 " , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2.5 " , Φόρτωση ελατηρίου: Οχι , Βάθος βήματος: 7" , Διάστημα βημάτων: 10 " , Τύπος βήματος: Διάτρητο
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΓωνία βήματοςΠλάτος βήματοςΣυμπτυγμένο βάθοςΑναδιπλώστε το μήκοςΑναδιπλώστε το πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LAD-RAF-4-P-EZ
445.81 "28 "50 °16 13 / 16 "79 "79 "30 "€969.26
B
LAD-RAF-4-Ρ
441.5 "28 "58 °16 13 / 16 "75 "75 "30 "€973.52
C
LAD-RAF-5-Ρ
547.63 "28 "58 °16 13 / 16 "87 "87 "30 "€1,125.31
D
LAD-RAF-5-P-EZ
554.31 "28 "50 °16 13 / 16 "92 "92 "30 "€1,122.35
E
LAD-RAF-6-P-EZ
664.63 "28 "50 °16 13 / 16 "105 "105 "30 "€1,185.43
F
LAD-RAF-6-Ρ
653.75 "28 "58 °16 13 / 16 "99 "99 "30 "€1,172.62
RFQ
G
LAD-RAF-7-P-EZ
770.81 "28 "50 °16 13 / 16 "118 "118 "30 "€1,248.53
H
LAD-RAF-7-Ρ
760.63 "28 "58 °16 13 / 16 "111 "111 "30 "€1,211.24
I
LAD-RAF-8-24-P-EZ
877 "34.25 "50 °23 9 / 16 "131 "131 "36 "€1,491.86
J
LAD-RAF-8-24-Ρ
866.38 "34.25 "58 °23 9 / 16 "123 "123 "36 "€1,480.42
K
LAD-RAF-9-24-P-EZ
989.63 "34.25 "50 °23 9 / 16 "144 "144 "36 "€1,574.81
L
LAD-RAF-9-24-Ρ
972.56 "34.25 "58 °23 9 / 16 "135 "135 "36 "€1,553.43
M
LAD-RAF-10-24-P-EZ
1095.81 "34.25 "50 °23 9 / 16 "157 "157 "36 "€1,623.55
N
LAD-RAF-10-24-Ρ
1078.88 "34.25 "58 °23 9 / 16 "147 "147 "36 "€1,617.82
O
LAD-RAF-11-24-P-EZ
11102.75 "34.25 "50 °23 9 / 16 "170 "170 "36 "€1,719.42
P
LAD-RAF-11-24-Ρ
1185.13 "34.25 "58 °23 9 / 16 "159 "159 "36 "€1,706.63
Q
LAD-RAF-12-24-Ρ
1291 "34.25 "58 °23 9 / 16 "176 "176 "36 "€1,816.94
R
LAD-RAF-12-24-P-EZ
12113.31 "34.25 "50 °23 9 / 16 "188 "188 "36 "€1,838.32

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;