VESTIL LAD-RAF-4-P Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 58 μοιρών, 4 βήμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7VFH Μοντέλο: LAD-RAF-4-P

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€973.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενη Σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης41.5 "
Πλάτος βάσης28 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Κάστερ Ντία.10 "
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου2 1 / 2 "
Συμπτυγμένο βάθος75 "
Σύμπτυξη ύψους30 "
Πτυσσόμενο πλάτος30 "
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Αναδιπλώστε το ύψος30 "
Αναδιπλώστε το μήκος75 "
Αναδιπλώστε το πλάτος30 "
Διπλωμένο ύψος30 ίντσες
Διπλό μήκος188 ίντσες
Διπλωμένο πλάτος36 "
Μπροστινό Caster Dia.10 "
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος70 "
Μήκος41.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός βημάτων4
Μήκος πλατφόρμας14 "
Πίσω Caster Dia.10 "
Πλάτος πίσω τροχίσκου2.5 "
Φορτωμένο ελατήριοΟχι
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Διάστημα βημάτων10 "
Τύπος βήματοςΔιάτρητο
Πλάτος βήματος16 13 / 16 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων40 "
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Ζάντες(2) 10 x 2-1 / 2 ίντσες.
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.55
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)105.41
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΓωνία βήματοςΠλάτος βήματοςΣυμπτυγμένο βάθοςΑναδιπλώστε το μήκοςΑναδιπλώστε το πλάτοςΤιμή
VESTIL LAD-RAF-10-24-P Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 58 μοιρών, 10 βήμα | AG7VEV LAD-RAF-10-24-Ρ1078.88 "34.25 "58 μοίρες23 9 / 16 "147 "147 "36 "€1,617.82
VESTIL LAD-RAF-10-24-P-EZ Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 50 μοιρών, 10 βήμα | AG7VEW LAD-RAF-10-24-P-EZ1095.81 "34.25 "50 μοίρες23 9 / 16 "157 "157 "36 "€1,623.55
VESTIL LAD-RAF-11-24-P Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 58 μοιρών, 11 βήμα | AG7VEZ LAD-RAF-11-24-Ρ1185.13 "34.25 "58 μοίρες23 9 / 16 "159 "159 "36 "€1,706.63
VESTIL LAD-RAF-11-24-P-EZ Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 50 μοιρών, 11 βήμα | AG7VFA LAD-RAF-11-24-P-EZ11102.75 "34.25 "50 μοίρες23 9 / 16 "170 "170 "36 "€1,719.42
VESTIL LAD-RAF-12-24-P Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 58 μοιρών, 12 βήμα | AG7VFD LAD-RAF-12-24-Ρ1291 "34.25 "58 μοίρες23 9 / 16 "176 "176 "36 "€1,816.94
VESTIL LAD-RAF-12-24-P-EZ Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 50 μοιρών, 12 βήμα | AG7VFE LAD-RAF-12-24-P-EZ12113.31 "34.25 "50 μοίρες23 9 / 16 "188 "188 "36 "€1,838.32
VESTIL LAD-RAF-4-P-EZ Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 50 μοιρών, 4 βήμα | AG7VFJ LAD-RAF-4-P-EZ445.81 "28 "50 μοίρες16 13 / 16 "79 "79 "30 "€969.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-RAF-4-P Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 58 μοιρών, 4 βήμα
€973.52 /μονάδα