VESTIL LAD-RAF-10-24-P Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 58 μοιρών, 10 βήμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VEV Μοντέλο: LAD-RAF-10-24-P

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,617.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενη Σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης78.88 "
Πλάτος βάσης34.25 "
Χωρητικότητα350 lbs.
Κάστερ Ντία.10 "
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου2 1 / 2 "
Συμπτυγμένο βάθος147 "
Σύμπτυξη ύψους30 "
Πτυσσόμενο πλάτος36 "
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Αναδιπλώστε το ύψος30 "
Αναδιπλώστε το μήκος147 "
Αναδιπλώστε το πλάτος36 "
Διπλωμένο ύψος30 ίντσες
Διπλό μήκος147 ίντσες
Διπλωμένο πλάτος36 "
Μπροστινό Caster Dia.10 "
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος130 "
Μήκος78.88 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός βημάτων10
Μήκος πλατφόρμας14 "
Πίσω Caster Dia.10 "
Πλάτος πίσω τροχίσκου2.5 "
Φορτωμένο ελατήριοΟχι
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Διάστημα βημάτων10 "
Τύπος βήματοςΔιάτρητο
Πλάτος βήματος23 9 / 16 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων100 "
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Ζάντες(2) 10 x 2-1 / 2 ίντσες.
Πλάτος34.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126.9
Ύψος πλοίου (cm)330.2
Μήκος πλοίου (cm)200.34
Πλάτος πλοίου (cm)87
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΓωνία βήματοςΠλάτος βήματοςΣυμπτυγμένο βάθοςΑναδιπλώστε το μήκοςΑναδιπλώστε το πλάτοςΤιμή
VESTIL LAD-RAF-10-24-P-EZ Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 50 μοιρών, 10 βήμα | AG7VEW LAD-RAF-10-24-P-EZ1095.81 "34.25 "50 μοίρες23 9 / 16 "157 "157 "36 "€1,623.55
VESTIL LAD-RAF-11-24-P Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 58 μοιρών, 11 βήμα | AG7VEZ LAD-RAF-11-24-Ρ1185.13 "34.25 "58 μοίρες23 9 / 16 "159 "159 "36 "€1,706.63
VESTIL LAD-RAF-11-24-P-EZ Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 50 μοιρών, 11 βήμα | AG7VFA LAD-RAF-11-24-P-EZ11102.75 "34.25 "50 μοίρες23 9 / 16 "170 "170 "36 "€1,719.42
VESTIL LAD-RAF-12-24-P Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 58 μοιρών, 12 βήμα | AG7VFD LAD-RAF-12-24-Ρ1291 "34.25 "58 μοίρες23 9 / 16 "176 "176 "36 "€1,816.94
VESTIL LAD-RAF-12-24-P-EZ Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 50 μοιρών, 12 βήμα | AG7VFE LAD-RAF-12-24-P-EZ12113.31 "34.25 "50 μοίρες23 9 / 16 "188 "188 "36 "€1,838.32
VESTIL LAD-RAF-4-P Roll-A-Fold Ladder, 58 μοιρών διάτρητο, 4 βήμα | AG7VFH LAD-RAF-4-Ρ441.5 "28 "58 μοίρες16 13 / 16 "75 "75 "30 "€973.52
VESTIL LAD-RAF-4-P-EZ Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 50 μοιρών, 4 βήμα | AG7VFJ LAD-RAF-4-P-EZ445.81 "28 "50 μοίρες16 13 / 16 "79 "79 "30 "€969.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-RAF-10-24-P Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 58 μοιρών, 10 βήμα
€1,617.82 /μονάδα