VESTIL LAD-RAF-6-P Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 58 μοιρών, 6 βήμα

Στοιχείο: AG7VFR Μοντέλο: LAD-RAF-6-P
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,172.62 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενη Σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης53.75 "
Πλάτος βάσης28 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Κάστερ Ντία.10 "
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου2 1 / 2 "
Συμπτυγμένο βάθος99 "
Σύμπτυξη ύψους30 "
Πτυσσόμενο πλάτος30 "
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Αναδιπλώστε το ύψος30 "
Αναδιπλώστε το μήκος99 "
Αναδιπλώστε το πλάτος30 "
Διπλωμένο ύψος30 ίντσες
Διπλό μήκος92 ίντσες
Διπλωμένο πλάτος30 "
Μπροστινό Caster Dia.10 "
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος90 "
Μήκος53.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός βημάτων6
Μήκος πλατφόρμας14 "
Πίσω Caster Dia.10 "
Πλάτος πίσω τροχίσκου2.5 "
Φορτωμένο ελατήριοΟχι
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Διάστημα βημάτων10 "
Τύπος βήματοςΔιάτρητο
Πλάτος βήματος16 13 / 16 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων60 "
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Ζάντες(2) 10 x 2-1 / 2 ίντσες.
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.2
Ύψος πλοίου (cm)228.6
Μήκος πλοίου (cm)136.53
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΓωνία βήματοςΠλάτος βήματοςΣυμπτυγμένο βάθοςΑναδιπλώστε το μήκοςΑναδιπλώστε το πλάτοςΤιμή
VESTIL LAD-RAF-10-24-P Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 58 μοιρών, 10 βήμα | AG7VEV LAD-RAF-10-24-Ρ1078.88 "34.25 "58 μοίρες23 9 / 16 "147 "147 "36 "€1,617.82
VESTIL LAD-RAF-10-24-P-EZ Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 50 μοιρών, 10 βήμα | AG7VEW LAD-RAF-10-24-P-EZ1095.81 "34.25 "50 μοίρες23 9 / 16 "157 "157 "36 "€1,623.55
VESTIL LAD-RAF-11-24-P Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 58 μοιρών, 11 βήμα | AG7VEZ LAD-RAF-11-24-Ρ1185.13 "34.25 "58 μοίρες23 9 / 16 "159 "159 "36 "€1,706.63
VESTIL LAD-RAF-11-24-P-EZ Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 50 μοιρών, 11 βήμα | AG7VFA LAD-RAF-11-24-P-EZ11102.75 "34.25 "50 μοίρες23 9 / 16 "170 "170 "36 "€1,719.42
VESTIL LAD-RAF-12-24-P Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 58 μοιρών, 12 βήμα | AG7VFD LAD-RAF-12-24-Ρ1291 "34.25 "58 μοίρες23 9 / 16 "176 "176 "36 "€1,816.94
VESTIL LAD-RAF-12-24-P-EZ Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 50 μοιρών, 12 βήμα | AG7VFE LAD-RAF-12-24-P-EZ12113.31 "34.25 "50 μοίρες23 9 / 16 "188 "188 "36 "€1,838.32
VESTIL LAD-RAF-4-P Roll-A-Fold Ladder, 58 μοιρών διάτρητο, 4 βήμα | AG7VFH LAD-RAF-4-Ρ441.5 "28 "58 μοίρες16 13 / 16 "75 "75 "30 "€973.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-RAF-6-P Roll-A-Fold Ladder, διάτρητη 58 μοιρών, 6 βήμα
€1,172.62 /μονάδα