RIDGID Γαλλικό κλειδί


Φίλτρα
Χειριστείτε Τύπος: I-Beam
ΣτυλΜοντέλοΧειρισμός υλικούΧωρητικότητα σιαγόνωνΥλικό σιαγόνωνΤύπος γνάθουΣυνολικό μήκοςΔυνατότητα TetherΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
90107
Αλουμίνιο1.5 "ΑτσάλιΣτάνταρ με πλήρη πλωτό γάντζο10 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€96.02
B
90117
Αλουμίνιο2"Σφυρήλατο χάλυβαΣτάνταρ με πλήρη πλωτό γάντζο14 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€128.03
B
90122
Αλουμίνιο2.5 "Σφυρήλατο χάλυβαΣτάνταρ με πλήρη πλωτό γάντζο18 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€156.63
C
31070
Μαντεμένια2"Σφυρήλατο χάλυβαΑρχικό14 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€83.37
C
31075
Μαντεμένια2.5 "Σφυρήλατο χάλυβαΑρχικό18 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€123.35
D
89445
Μαντεμένια3"ΑτσάλιΟδοντωτό24 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)€256.33

Γαλλικό κλειδί

Τα ακραία γαλλικά κλειδιά RIDGID χρησιμοποιούνται για να πιάσουν, να στρίψουν και να σφίξουν γύρω από τους σπειροειδείς σωλήνες και τα εξαρτήματα σωληνώσεων για την εγκατάσταση ή την αφαίρεση τους. Διαθέτουν χαλύβδινες / σφυρηλατημένες σιαγόνες χάλυβα με χωρητικότητα ανοίγματος έως 3 ίντσες και λαβές αλουμινίου / χυτοσιδήρου για λιγότερη πίεση στο χέρι. Αυτά τα κλειδιά είναι ιδανικά για εργασίες σε μικρούς χώρους και εναέριες εφαρμογές. Πληρούν τα ομοσπονδιακά πρότυπα προδιαγραφών GGG-N65IE, Type II, Class A και διατίθενται σε μήκη που κυμαίνονται από 10 έως 24 ίντσες.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, αντισταθμισμένα κλειδιά σωλήνων με χωρητικότητα γνάθου που κυμαίνονται από 1-1 / 8 έως 3 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;