AKRO-MILS 30210 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι


Οι κρεμαστές και στοίβες της σειράς Akro-Mils 30210 χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και οργάνωση ειδών απογραφής σε γραφεία και εμπορικούς χώρους και διαθέτουν μεγάλη περιοχή ετικετών για εύκολη αναγνώριση των αποθηκευμένων αντικειμένων. Διατίθενται σε μπλε, διαφανές, κίτρινο, πράσινο, μαύρο, πέτρινο και κόκκινο χρώματα.

Φίλτρα
Ύψος: 3 "έως 4" , Εσωτερικό ύψος: 2 13 / 16 " , Εσωτερικό μήκος: 4 3 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 3 7 / 16 " , Μήκος: 5 "έως 6" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 10 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Long: 1 , Εξωτερικό ύψος: 3" , Εξωτερικό μήκος: 5 3 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 4 1 / 8 " , Πλάτος: 4 "έως 5"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30210 ΜΑΥΡΟ
Μαύρη24€3.62
B
30210 ΜΠΛΕ
Μπλε24€3.62
C
30210SCLAR
Καθαρισμός24€3.62
D
30210 ΠΡΑΣΙΝΟ
Πράσινο24€3.62
E
30210RED
Red24€3.62
F
30210 πέτρα
Πέτρα24€3.62
G
30210ΥΛΛΟ
Κίτρινο24€3.62

30210 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι

Οι κρεμαστές και στοίβες της σειράς Akro-Mils 30210 χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και οργάνωση ειδών απογραφής σε γραφεία και εμπορικούς χώρους και διαθέτουν μεγάλη περιοχή ετικετών για εύκολη αναγνώριση των αποθηκευμένων αντικειμένων. Διατίθενται σε μπλε, διαφανές, κίτρινο, πράσινο, μαύρο, πέτρινο και κόκκινο χρώματα.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν μονοκόμματη, βιομηχανική αντοχή, πλαστική κατασκευή και είναι ανθεκτικά στη σκουριά, το νερό και τη διάβρωση.
  • Αυτοί οι κάδοι μπορούν να στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλο, εξοικονομώντας έτσι χώρο επιτρέποντας ταυτόχρονα την πρόσβαση στα περιεχόμενα του κάδου.
  • Διαθέτουν επίσης ένα ευρύ μπροστινό άνοιγμα για εύκολη πρόσβαση σε αντικείμενα.
  • Αυτοί οι κάδοι έχουν μεγάλες λαβές διαμορφωμένες στο πίσω μέρος για εύκολη μεταφορά.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 30148 Bin Rail: Αυτοί οι κάδοι μπορούν να τοποθετηθούν σε τοίχους χρησιμοποιώντας αυτή τη ράγα.
  • Ακρο-Μιλς 29301 Κάτοχος αποθέματος κάρτας: Αυτή η βάση επιτρέπει στους χρήστες να επικολλούν ετικέτες σε αυτούς τους κάδους για εύκολη αναγνώριση.
  • Ακρο-Μιλς 30211CRY Καπάκι κάδου: Αυτό το διαφανές καπάκι προστατεύει το εσωτερικό περιεχόμενο από μόλυνση.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χωρητικότητα φόρτωσης αυτών των κάδων;

Αυτοί οι κάδοι έχουν χωρητικότητα 10 λίβρες.

Πώς να καθαρίσετε τους κρεμασμένους και στοιβαγμένους κάδους Akro-Mils 30210 Series;

Χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό και διάλυμα νερού για να τα καθαρίσετε. Ξεπλύνετε καλά και αφήστε τα δοχεία να στεγνώσουν στον αέρα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;