Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30210ΜΠΛΕ Κάδος κρεμάσματος/στοίβας, μήκος 5-3/8 ίντσες, πλάτος 4-1/8 ίντσες, ύψος 3 ίντσες, μπλε | AC3TRN 2W776

AKRO-MILS 30210ΜΠΛΕ Κρεμαστός Κάδος Στοίβας, Μήκος 5-3/8 ίντσες, Πλάτος 4-1/8 ίντσες, Ύψος 3 ίντσες, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3TRN Μοντέλο: 30210BLUECross Ref: 2W776
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
€3.62 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 24
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΜπλε
Ύψος3 "έως 4"
Εσωτερικό μήκος4"
Μέσα σε ύψος2 13 / 16 "
Εσωτερικό Μήκος4 3 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος3 7 / 16 "
Μήκος5 "έως 6"
Χωρητικότητα φορτίου10 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων1
Εκτός ύψους3"
Εξωτερικό μήκος5 3 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος4 1 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα24
Πλάτος4 "έως 5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)16.19
Πλάτος πλοίου (cm)13.03
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30210STONE Hanng/Stack Bin, 5-3/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 3 Inch Height, Stone | AB3MWA 1UGL9 30210 πέτραΠέτρα24€3.62
AKRO-MILS 30210GREEN Hang/Stack Bin, 5-3/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 3 Inch Height, Green | AC3DZH 2RV65 30210 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο24€3.62
AKRO-MILS 30210RED Δοχείο ανάρτησης/στοίβας, μήκος 5-3/8 ίντσες, πλάτος 4-1/8 ίντσες, ύψος 3 ίντσες, κόκκινο | AC3TKM 2W072 30210REDRed24€3.62
AKRO-MILS 30210BLACK Δοχείο ανάρτησης/στοίβας, μήκος 5-3/8 ίντσες, πλάτος 4-1/8 ίντσες, ύψος 3 ίντσες, μαύρο | AC9NTJ 3HRX7 30210 ΜΑΥΡΟΜαύρη24€3.62
AKRO-MILS 30210SCLAR Hang/Stack Bin, 5-3/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 3 Inch Height, Clear | AD8GQX 4KER2 30210SCLARΚαθαρισμός24€3.62
AKRO-MILS 30210YELLO Hang/Stack Bin, 5-3/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 3 Inch Heng, Yellow | AE6ZFB 5W869 30210ΥΛΛΟΚίτρινο24€3.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30210ΜΠΛΕ Κρεμαστός Κάδος Στοίβας, Μήκος 5-3/8 ίντσες, Πλάτος 4-1/8 ίντσες, Ύψος 3 ίντσες, Μπλε
€3.62 /μονάδα