VESTIL Καρότσια Lift And Tilt Series CART-LS


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Caster Dia.: 5" , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Αριθμός τροχών: 4 , Τύπος λειτουργίας: Λειτουργεί το πόδι , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Γωνία κλίσηςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΚΑΛΑΘΙ-1000-LT-PSS
26 "1000 lbs.Πολυ στο Πολ49 "Ανοξείδωτο ατσάλι34.25 "40 °16.625 "€5,100.02
B
ΚΑΛΑΘΙ-1000-LT
34.25 "1000 lbs.Πολυ χάλυβα39.5 "Ατσάλι34.25 "35 °16.625 "€2,279.32
C
ΚΑΛΑΘΙ-500-LT
37.69 "500 lbs.Πολυ χάλυβα53.63 "Ατσάλι36 "30 °19.5 "€5,072.60
D
ΚΑΛΑΘΙ-400-LT
39.5 "400 lbs.Πολυ στο Πολ36 "Ατσάλι31 "45 °18 "€1,514.84
E
ΚΑΛΑΘΙ-600-LT
43.13 "600 lbs.Πολυ στο Πολ40 "Ατσάλι35 "45 °21 "€1,978.58

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;