VESTIL CART-1000-LT Sequence Lift And Tilt Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 22 ίντσες x 33.6 ίντσες Μέγεθος | AG7PBF

VESTIL CART-1000-LT Sequence Lift And Tilt Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 22 ίντσες x 33.6 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PBF Μοντέλο: CART-1000-LT

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,279.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος χειρολαβής40 "
Ύψος34.25 "
Μήκος39.5 "
Χαμηλό ύψος17 5 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος34.25 "
Μέγιστη. Γωνία κλίσης35 μοίρες
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού16.625 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος17.63 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας33 1 / 2 "
Πλάτος Πλατφόρμας22 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος34 1 / 4 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Διατήρηση του χείλους7"
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 153
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Γωνία κλίσηςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL CART-500-LT Scissor Lift Cart, 500 Lb., Steel Tilt | AC3HMG 2TKY5 ΚΑΛΑΘΙ-500-LT37.69 "500 lbs.Πολυ χάλυβα53.63 "Ατσάλι36 "30 μοίρες19.5 "€5,072.60
VESTIL CART-1000-LT-PSS Μερικώς ανοξείδωτο καρότσι ανύψωσης και κλίσης, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 22 ίντσες x 33.6 ίντσες Μέγεθος | AG7PBG ΚΑΛΑΘΙ-1000-LT-PSS26 "1000 lbs.Πολυ στο Πολ49 "Ανοξείδωτο ατσάλι34.25 "40 μοίρες16.625 "€5,100.02
VESTIL CART-400-LT Cart Lift And Tilt Cart, with Sequence Select, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG7PCT ΚΑΛΑΘΙ-400-LT39.5 "400 lbs.Πολυ στο Πολ36 "Ατσάλι31 "45 μοίρες18 "€1,514.84
VESTIL CART-600-LT Lift And Tilt Cart, with Sequence Select, 600 Lb. Χωρητικότητα | AG7PDA ΚΑΛΑΘΙ-600-LT43.13 "600 lbs.Πολυ στο Πολ40 "Ατσάλι35 "45 μοίρες21 "€1,978.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-1000-LT Sequence Lift And Tilt Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 22 ίντσες x 33.6 ίντσες Μέγεθος
€2,279.32 /μονάδα