VESTIL CART-500-LT Scissor Lift Cart, 500 Lb., Steel Tilt | AC3HMG 2TKY5

VESTIL CART-500-LT Scissor Lift Cart, 500 Lb., Steel Tilt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HMG Μοντέλο: CART-500-LTCross Ref: 2TKY5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,072.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Υψόμετρο ανά εγκεφαλικό επεισόδιο11 / 16 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος χειρολαβής37.69 "
Ύψος37.69 "
Μήκος53.63 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
Χαμηλό ύψος16 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος36 "
Μέγιστη. Γωνία κλίσης30 μοίρες
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού19.5 "
Ελάχ. Υψος16.5 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας40 "
Στυλ πλατφόρμαςΚλίση
Πλάτος Πλατφόρμας21 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Powered ByΑντλία ποδιών
Υψωμένο ύψος36 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Διατήρηση του χείλους6 1 / 2 "
Δευτερόλεπτα ταχύτητας33
Πλάτος21.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 160.2
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Γωνία κλίσηςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL CART-1000-LT Sequence Lift And Tilt Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 22 ίντσες x 33.6 ίντσες Μέγεθος | AG7PBF ΚΑΛΑΘΙ-1000-LT34.25 "1000 lbs.Πολυ χάλυβα39.5 "Ατσάλι34.25 "35 μοίρες16.625 "€2,279.32
VESTIL CART-1000-LT-PSS Μερικώς ανοξείδωτο καρότσι ανύψωσης και κλίσης, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 22 ίντσες x 33.6 ίντσες Μέγεθος | AG7PBG ΚΑΛΑΘΙ-1000-LT-PSS26 "1000 lbs.Πολυ στο Πολ49 "Ανοξείδωτο ατσάλι34.25 "40 μοίρες16.625 "€5,100.02
VESTIL CART-400-LT Cart Lift And Tilt Cart, with Sequence Select, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG7PCT ΚΑΛΑΘΙ-400-LT39.5 "400 lbs.Πολυ στο Πολ36 "Ατσάλι31 "45 μοίρες18 "€1,514.84
VESTIL CART-600-LT Lift And Tilt Cart, with Sequence Select, 600 Lb. Χωρητικότητα | AG7PDA ΚΑΛΑΘΙ-600-LT43.13 "600 lbs.Πολυ στο Πολ40 "Ατσάλι35 "45 μοίρες21 "€1,978.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-500-LT Scissor Lift Cart, 500 Lb., Steel Tilt
€5,072.60 /μονάδα