VESTIL CART-1000-LT-PSS Μερικώς ανοξείδωτο καρότσι ανύψωσης και κλίσης, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 22 ίντσες x 33.6 ίντσες Μέγεθος | AG7PBG

VESTIL CART-1000-LT-PSS Μερικώς ανοξείδωτο καρότσι ανύψωσης και κλίσης, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα, 22 ίντσες x 33.6 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PBG Μοντέλο: CART-1000-LT-PSS

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,100.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου3"
Ύψος χειρολαβής40 "
Ύψος26 "
Μήκος49 "
Χαμηλό ύψος17 1 / 2 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος34.25 "
Μέγιστη. Γωνία κλίσης40 μοίρες
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού16.625 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος17.63 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας33 5 / 8 "
Πλάτος Πλατφόρμας22 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος35 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Πλάτος πίσω τροχίσκου3"
Διατήρηση του χείλους7"
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 128.7
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Γωνία κλίσηςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL CART-500-LT Scissor Lift Cart, 500 Lb., Steel Tilt | AC3HMG 2TKY5 ΚΑΛΑΘΙ-500-LT37.69 "500 lbs.Πολυ χάλυβα53.63 "Ατσάλι36 "30 μοίρες19.5 "€5,072.60
VESTIL CART-1000-LT Sequence Lift And Tilt Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 22 ίντσες x 33.6 ίντσες Μέγεθος | AG7PBF ΚΑΛΑΘΙ-1000-LT34.25 "1000 lbs.Πολυ χάλυβα39.5 "Ατσάλι34.25 "35 μοίρες16.625 "€2,279.32
VESTIL CART-400-LT Cart Lift And Tilt Cart, with Sequence Select, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG7PCT ΚΑΛΑΘΙ-400-LT39.5 "400 lbs.Πολυ στο Πολ36 "Ατσάλι31 "45 μοίρες18 "€1,514.84
VESTIL CART-600-LT Lift And Tilt Cart, with Sequence Select, 600 Lb. Χωρητικότητα | AG7PDA ΚΑΛΑΘΙ-600-LT43.13 "600 lbs.Πολυ στο Πολ40 "Ατσάλι35 "45 μοίρες21 "€1,978.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-1000-LT-PSS Μερικώς ανοξείδωτο καρότσι ανύψωσης και κλίσης, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα, 22 ίντσες x 33.6 ίντσες Μέγεθος
€5,100.02 /μονάδα