VESTIL CART-400-LT Cart Lift And Tilt Cart, with Sequence Select, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG7PCT

VESTIL CART-400-LT Ανυψωτικό και ανακλινόμενο καρότσι, με επιλογή ακολουθίας, 400 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PCT Μοντέλο: CART-400-LT

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,514.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα400 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος χειρολαβής39.38 "
Ύψος39.5 "
Μήκος36 "
Χαμηλό ύψος13 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος31 "
Μέγιστη. Γωνία κλίσης45 μοίρες
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού18 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος13 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας30 "
Πλάτος Πλατφόρμας19 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος31 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 110.25
Ύψος πλοίου (cm)100.33
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Γωνία κλίσηςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL CART-500-LT Scissor Lift Cart, 500 Lb., Steel Tilt | AC3HMG 2TKY5 ΚΑΛΑΘΙ-500-LT37.69 "500 lbs.Πολυ χάλυβα53.63 "Ατσάλι36 "30 μοίρες19.5 "€5,072.60
VESTIL CART-1000-LT Sequence Lift And Tilt Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 22 ίντσες x 33.6 ίντσες Μέγεθος | AG7PBF ΚΑΛΑΘΙ-1000-LT34.25 "1000 lbs.Πολυ χάλυβα39.5 "Ατσάλι34.25 "35 μοίρες16.625 "€2,279.32
VESTIL CART-1000-LT-PSS Μερικώς ανοξείδωτο καρότσι ανύψωσης και κλίσης, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 22 ίντσες x 33.6 ίντσες Μέγεθος | AG7PBG ΚΑΛΑΘΙ-1000-LT-PSS26 "1000 lbs.Πολυ στο Πολ49 "Ανοξείδωτο ατσάλι34.25 "40 μοίρες16.625 "€5,100.02
VESTIL CART-600-LT Lift And Tilt Cart, with Sequence Select, 600 Lb. Χωρητικότητα | AG7PDA ΚΑΛΑΘΙ-600-LT43.13 "600 lbs.Πολυ στο Πολ40 "Ατσάλι35 "45 μοίρες21 "€1,978.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-400-LT Ανυψωτικό και ανακλινόμενο καρότσι, με επιλογή ακολουθίας, 400 Lb. Χωρητικότητα
€1,514.84 /μονάδα