A B Υλικό σώματος: Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο , Ικανότητα εκφόρτισης: 15000 btuh , Σύνδεση εισόδου: Αρσενικό σπείρωμα , Μέγεθος εισόδου: 1 / 2 " , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Τύπος εισόδου: Αρσενικό σπείρωμα , Μέγιστη. Θερμ.: 210 μοίρες φά , Μέγιστη. Εργασιακή πίεση: 113 psi , Mfr. Σειρά: LF1L , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Μέγεθος εξόδου: 1 / 2 " , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Εύρος πίεσης: 75 έως 150 psi , Θερμοκρασία ανακούφισης: 210 μοίρες φά , Μήκος στελέχους: 7 / 8 " , Υλικό θερμοστάτη: Χαλκός , Μήκος αισθητήρα θερμοστάτη: 4"