BRADY Κλειδαριές


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΛουκέτο Max Ντία.ΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
133162
------€17.19
B
236919
------€13.65
C
871239
------€47.12
D
133161
------€12.40
E
87693
Μαύρο / Λευκό σε Κόκκινο5.5 "Επίχρυσος χάλυβας65 / 16 "3.38 "€181.97
F
65972
Μπλε7.25 "5052 Κράμα ανοδιωμένου αλουμινίου65 / 16 "3"€139.83
G
65973
Πράσινο7.25 "5052 Κράμα ανοδιωμένου αλουμινίου65 / 16 "3"€148.25
H
99668
Πορτοκαλί7.25 "Νάιλον / μη αγώγιμο63 / 8 "1.75 "€17.15
I
105719
Red5"Ατσάλι63 / 8 "2.38 "€20.58
J
65376
Red5"Ανθεκτικό σε σπινθήρα63 / 8 "2.38 "€163.68
K
105721
Red5"Αλουμίνιο με επικάλυψη πολυεστέρα63 / 8 "2.38 "€20.46
L
LH220A
Red7"Άκαμπτο κόκκινο πλαστικό ρητίνη / μη αγώγιμο15 / 16 "-€22.59
M
105718
Red4.5 "Ατσάλι63 / 8 "2.75 "€18.55
J
65375
Red4.5 "Ανθεκτικό σε σπινθήρα63 / 8 "1.75 "€137.69
N
105720
Red4.5 "Αλουμίνιο με επικάλυψη από πολυεστέρα63 / 8 "2.75 "€19.81
O
65971
Ασημένιο7.25 "5052 Κράμα ανοδιωμένου αλουμινίου65 / 16 "3"€180.05
P
T220
Κίτρινο5"Ανθεκτικό σε σπινθήρα65 / 16 "2.38 "€14.14
P
T218
Κίτρινο4.5 "Ανθεκτικό σε σπινθήρα65 / 16 "1.75 "€14.49

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;