SANDPIPER Αντλίες διπλού διαφράγματος


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εισόδου / εξόδουΣυμμόρφωση εταιρείαςΥλικό μπάλαςΜήκοςΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
S1FB1A1WANS000
1"-Σαντοπρένη (R)10.375 "1 / 4 "-125 psi180 βαθμοί F€2,869.01
B
S1FB1I2TANS000
1"-PTFE10.375 "1 / 4 "-125 psi220 βαθμοί F€4,027.33
C
HDF1 DB2A
1"-καλός10 13 / 16 "1"-125 psi190 βαθμοί F€3,839.84
D
SB1 SS5A
1"-Σαντοπρένη (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275 βαθμοί F€2,457.75
E
S1FB3P2PPNI000
1"-PTFE11.625 "1 / 4 "-100 psi180 βαθμοί F€4,025.32
A
S1FB1ABWANS000
1"-καλός10.375 "1 / 4 "-125 psi180 βαθμοί F€2,521.30
E
S1FB3P1PPNI000
1"-Σαντοπρένη (R)11.625 "1 / 4 "-100 psi180 βαθμοί F€3,286.09
B
S1FB1I1WANS000
1"-Σαντοπρένη (R)10.375 "1 / 4 "-125 psi180 βαθμοί F€3,303.65
E
S1FB3PBPPNI000
1"-καλός11.625 "1 / 4 "-100 psi180 βαθμοί F€2,920.10
F
G1FB1STTXNSX00
1"-PTFE10.375 "1 / 4 "-100 psi220 βαθμοί F€5,468.45
G
S15B1I1WANS000
1.5 "-Σαντοπρένη (R)12 23 / 64 "1 / 4 "-125 psi180 βαθμοί F€5,219.22
G
S15B1I2TANS000
1.5 "-PTFE12 23 / 64 "1 / 4 "-125 psi220 βαθμοί F€5,774.34
H
S05B2G1TXNS000
1 / 2 "-Σαντοπρένη (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 βαθμοί F€3,052.57
I
S05B1A2TANS000
1 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 βαθμοί F€2,769.23
J
S05B2G2TXNS000
1 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 βαθμοί F€3,347.09
I
S05B1ABWANS000
1 / 2 "-καλός7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi180 βαθμοί F€1,704.98
K
S05B1S2TANS000
1 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 βαθμοί F€4,818.58
L
PB 1/4 TS4CA.
1 / 4 "ATEX.jpg, EN.pngSantopreneR-1 / 32 "5 gpm100 psi190 ° F€1,792.02
RFQ
L
PB 1/4 TS4PP.
1 / 4 "EL.pngSantopreneR-1 / 32 "5 gpm100 psi180 ° F€1,052.02
RFQ
M
66625B-444-Γ
2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200 βαθμοί F€11,963.69
N
S20B1A1EANS000
2"-Σαντοπρένη (R)12.5931 / 4 "-125 psi220 βαθμοί F€5,255.21
O
S20B1I1EANS000
2"-Σαντοπρένη (R)12.5931 / 4 "-125 psi275 βαθμοί F€5,982.70
P
HDF2 DP6I
2"-Σαντοπρένη (R)13.63 "2"-125 psi275 βαθμοί F€5,424.37
O
S20B1I2TANS000
2"-PTFE12.5931 / 4 "-125 psi220 βαθμοί F€6,916.11
P
HDF2 DP6A
2"-Σαντοπρένη (R)13.63 "2"-125 psi275 βαθμοί F€5,566.71
Q
HDB2 DGN3CI
2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "135 GPM125 psi220 βαθμοί F€6,510.83
N
S20B1ABBANS000
2"-Σαντοπρένη (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180 βαθμοί F€5,053.41
R
SA3M DS2II
3"-Σαντοπρένη (R)16.187 "3"-125 psi275 βαθμοί F€10,457.74
S
S07B1P1PPNS000
3 / 4 "-Σαντοπρένη (R)7 1 / 16 "3 / 20 "-100 psi180 βαθμοί F€2,226.72

Αντλίες διπλού διαφράγματος

Οι αντλίες διπλού διαφράγματος Sandpiper (ονομάζονται επίσης αντλίες AODD) λειτουργούν με αέρα / φυσικό αέριο και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά λάσπης, πολτών, λειαντικών και υγρών ευαίσθητων στη διάτμηση. Η πίεση του αέρα σε αυτές τις αντλίες δρα σε ολόκληρη την επιφάνεια του διαφράγματος, διατηρώντας την ισορροπημένη κατά την άντληση, που επεκτείνει ουσιαστικά τη διάρκεια ζωής της αντλίας σε σύγκριση με εκείνη των μηχανικά αντλιών διαφράγματος. Ιδανικές για διαλείπουσες κατ 'απαίτηση εργασίες, αυτές οι αντλίες AODD μπορούν να στεγνώσουν με ασφάλεια και αδιέξοδο χωρίς να προκαλέσουν ζημιά στην αντλία ή το σύστημα. Με δυνατότητα αυτόματης αναρρόφησης και υψηλής κενού, οι αντλίες Sandpiper μπορούν να αντλούν συνεχώς υγρά ακόμη και αν βρίσκονται έξω από το λάκκο και προσφέρουν μέγιστη ανύψωση αναρρόφησης 9.8 m. Επίσης, η λειτουργία αναρρόφησης πλημμυρίζει επιτρέπει την εξωτερική τοποθέτηση της αντλίας και προτιμάται ως επί το πλείστον για την άντληση ιξωδών υγρών. Καθώς είναι βυθισμένοι με ασφάλεια και χρησιμοποιούν τον πεπιεσμένο αέρα ως πηγή ισχύος και όχι ηλεκτρική ενέργεια, αυτές οι αντλίες είναι κατάλληλες για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές. Προσφέροντας ρυθμούς ροής 4, 42, 106 και 135 GPM, οι αντλίες διπλού διαφράγματος Sandpiper είναι διαθέσιμες σε συνδέσεις τύπου NPT και φλάντζας. Διατίθεται μια επιλογή διαλογής εισόδου για να γίνει η διαδικασία φιλτραρίσματος πιο αποτελεσματική όταν οι αντλίες βυθίζονται κάτω από νερό, όπου τα ιζήματα και τα συντρίμμια είναι πολύ κοινά.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;