SANDPIPER S05B1A2TANS000 Αντλία Διπλής Διαφράγματος Αλουμίνιο 1/2 ίντσας | AG9CCW 12W424

SANDPIPER S05B1A2TANS000 Αντλία Διπλής Διαφράγματος Αλουμίνιο 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CCW Μοντέλο: S05B1A2TANS000Cross Ref: 12W424

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,625.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διπλού διαφράγματος
Μέγεθος εισόδου αέρα1/4 "FNPT
Υλικό μπάλαςPTFE
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Ελέγξτε το υλικό καθίσματοςPTFE
Στυλ σύνδεσηNPT
Υλικό διαφράγματοςΑντίγραφο ασφαλείας PTFE - Santoprene
Ύψος11.5 "
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1 / 2 "
Μήκος7 1 / 16 "
Πολλαπλή σύνδεσημονόκλινο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Ροή GPM15
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας100 psi
Μέγιστη. Θερμ.220 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί με αέρα
Στεγνό αυτο-αστάρωμα12 πόδια.
Υγρό αυτοεμφανίσεως12 πόδια.
Τύπος βαλβίδας15 πόδια.
Πλάτος10.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.7175
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδου / εξόδουΣυμμόρφωση εταιρείαςΥλικό μπάλαςΜήκοςΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
SANDPIPER S20B1ABBANS000 Διπλό διάφραγμα Αντλία με λειτουργία αέρα 2 ίντσες | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Σαντοπρένη (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180 βαθμοί F€4,821.01
ARO 66625B-444-C Αντλία διπλού διαφράγματος Λειτουργία αέρα 2 ιντσών | AC9CWM 3FPR5 66625B-444-Γ2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200 βαθμοί F€12,712.42
SANDPIPER SB1 SS5A Διπλό διάφραγμα Αντλία Λειτουργία αέρα 1 ίντσα | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Σαντοπρένη (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275 βαθμοί F€2,371.54
SANDPIPER HDB2 DGN3CI Διπλό διάφραγμα Αντλία με λειτουργία αέρα 2 ίντσες | AF2PJA 6WY90 HDB2 DGN3CI2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "135 GPM125 psi220 βαθμοί F€6,510.83
SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 Διπλό διάφραγμα Αντλία Λειτουργία αέρα 1 ίντσα | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-καλός11.625 "1 / 4 "-100 psi180 βαθμοί F€2,920.10
SANDPIPER S05B2G1TXNS000 Διάφραγμα Αντλία Λειτουργία αέρα 1/2 ίντσας Npt | AF8NWY 29AU50 S05B2G1TXNS0001 / 2 "-Σαντοπρένη (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 βαθμοί F€3,085.03
SANDPIPER S05B2G2TXNS000 Διάφραγμα Αντλία Λειτουργία αέρα 1/2 ίντσας Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 βαθμοί F€3,571.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANDPIPER S05B1A2TANS000 Αντλία Διπλής Διαφράγματος Αλουμίνιο 1/2 ίντσας
€2,625.93 /μονάδα