SANDPIPER HDB2 DGN3CI Διπλό διάφραγμα Αντλία με λειτουργία αέρα 2 ίντσες | AF2PJA 6WY90

SANDPIPER HDB2 DGN3CI Αντλία διπλού διαφράγματος Λειτουργία αέρα 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PJA Μοντέλο: HDB2 DGN3CICross Ref: 6WY90

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,510.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διπλού διαφράγματος
Μέγεθος εισόδου αέρα3/4 "FNPT
Υλικό μπάλαςPTFE
Υλικό σώματοςΧυτοσίδηρος
Ελέγξτε το υλικό καθίσματοςPTFE
Στυλ σύνδεσηNPT
Υλικό διαφράγματοςPTFE - Αντίγραφο ασφαλείας Neoprene
Ύψος23.25 "
Μέγεθος εισόδου / εξόδου2"
Μήκος16 13 / 16 "
Πολλαπλή σύνδεσημονόκλινο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 8 "
Μέγιστη. Ροή135 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM135
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας125 psi
Μέγιστη. Θερμ.220 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί με αέρα
Στεγνό αυτο-αστάρωμα20 πόδια.
Υγρό αυτοεμφανίσεως25 πόδια.
Τύπος βαλβίδαςΜπάλα
Πλάτος15.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.77
Ύψος πλοίου (cm)66.8
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)46.48
Κωδικός ΕΣ8413500050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδου / εξόδουΣυμμόρφωση εταιρείαςΥλικό μπάλαςΜήκοςΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
SANDPIPER S20B1ABBANS000 Διπλό διάφραγμα Αντλία με λειτουργία αέρα 2 ίντσες | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Σαντοπρένη (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180 βαθμοί F€5,053.41
ARO 66625B-444-C Αντλία διπλού διαφράγματος Λειτουργία αέρα 2 ιντσών | AC9CWM 3FPR5 66625B-444-Γ2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200 βαθμοί F€11,963.69
SANDPIPER SB1 SS5A Διπλό διάφραγμα Αντλία Λειτουργία αέρα 1 ίντσα | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Σαντοπρένη (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275 βαθμοί F€2,457.75
SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 Διπλό διάφραγμα Αντλία Λειτουργία αέρα 1 ίντσα | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-καλός11.625 "1 / 4 "-100 psi180 βαθμοί F€2,920.10
SANDPIPER S05B2G1TXNS000 Διάφραγμα Αντλία Λειτουργία αέρα 1/2 ίντσας Npt | AF8NWY 29AU50 S05B2G1TXNS0001 / 2 "-Σαντοπρένη (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 βαθμοί F€3,052.57
SANDPIPER S05B2G2TXNS000 Διάφραγμα Αντλία Λειτουργία αέρα 1/2 ίντσας Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 βαθμοί F€3,347.09
SANDPIPER S1FB1I1WANS000 Διάφραγμα Αντλία Χυτοσίδηρος που λειτουργεί με αέρα | AF8NXA 29AU56 S1FB1I1WANS0001"-Σαντοπρένη (R)10.375 "1 / 4 "-125 psi180 βαθμοί F€3,303.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANDPIPER HDB2 DGN3CI Αντλία διπλού διαφράγματος Λειτουργία αέρα 2 ιντσών
€6,510.83 /μονάδα