Περιβάλλον εφαρμογής: Εμπορικά περιβάλλοντα , Βαθμός: Εμπορικά , Υψος: 3.28 " , Μήκος: 1.32 " , Υλικό: Νάιλον , Τύπος τοποθέτησης: Ξεπλύνετε , Αριθμός συμμοριών: 1 , Αριθμός Πολωνών: 2-πόλο , Αριθμός καλωδίων: 3-καλώδιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση , Τύπος εξόδου: διπλός , Φάση: Μονοφασική , Ενδειξη λειτουργίας: Οχι , Prod. Περιγραφή: Ομαλό απομονωμένο έδαφος , Καταστολή υπέρτασης: Οχι , Τάση: 125 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 125 V , Μέθοδος καλωδίωσης: Πλευρά
Εμπορικά δοχεία βαθμού με απομονωμένο έδαφος, 2 πόλων
Οι υποδοχές βαθμού εμπορικής προδιαγραφής Hubbell Wiring Device-Kellems συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στο ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ αποτρέπουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε κίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα θηλυκά δοχεία διπλής όψης διαθέτουν πλευρικούς βιδωτούς ακροδέκτες για ταχύτερη βελτιστοποίηση κατά την εγκατάσταση. Έχουν κατασκευή από νάιλον με ορειχάλκινες επαφές για αντοχή σε κρούσεις και διάβρωση και για αντοχή σε συνεχείς θερμοκρασίες λειτουργίας έως 75 βαθμούς C. Αυτά τα δοχεία 125 V διαθέτουν απομονωμένο μηχανισμό γείωσης για την εξάλειψη του ηλεκτρομαγνητικού θορύβου που μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ηλεκτρονικό ή ακουστικό εξοπλισμό και μηχανισμό επαφής τριπλού σκουπίσματος για μεγάλο χρονικό διάστημα χρονική διατήρηση των βυσμάτων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα δοχεία 15 / 20A, διαθέσιμα σε χρώματα λευκό, πορτοκαλί, ιβουάρ, αμύγδαλο, γκρι και ανοιχτό αμύγδαλο.