Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IG20CRWHI Straight Tacket, Duplex, 20A 125V, Side Wired, White | AD7PJT 4FTW8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRWHI ίσιο δοχείο, Duplex, 20A 125V, Πλαϊνό ενσύρματο, Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7PJT Μοντέλο: IG20CRWHICross Ref: 4FTW8
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
€16.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές20
Περιβάλλον εφαρμογήΕμπορικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΠλευρά ενσύρματο
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠλευρά ενσύρματο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΕμπορικά
Ύψος3.28 "
HP1
Μήκος1.32 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Τύπος εξόδουδιπλός
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Κέντρο. ΠεριγραφήΟμαλό απομονωμένο έδαφος
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς2500 W
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος1.06 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠλευρά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων, ανθεκτική στη διάβρωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΣυνδεσιμότηταCurrent RatingHPΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CR Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Side Wired, Orange | AD7HWQ 4ENH2 IG15CR5-15R15Πορτοκαλί0.83 "# 14 AWG έως # 10 AWGΑκροδέκτες πλευρικής ενσύρματης βίδαςΗ 151/2€15.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CRI Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Side Wired, Ivory | AD7HWT 4ENH5 IG15CRI5-15R15Ελεφαντόδοντο0.83 "# 14 AWG έως # 10 AWGΑκροδέκτες πλευρικής ενσύρματης βίδαςΗ 151/2€15.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CRWHI Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Πλευρική ενσύρματη, Λευκό | AD7HWU 4ENH7 IG15CRWHI5-15R15Άσπρο0.83 "# 14 AWG έως # 10 AWGΑκροδέκτες πλευρικής ενσύρματης βίδαςΗ 151/2€15.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CR Ευθεία υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Side Wired, Orange | AD7HXA 4ENJ5 IG20CR5-20R20Πορτοκαλί1.06 "# 12 AWG έως # 10 AWGΠλευρά ενσύρματοΗ 201€16.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRGRY Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Side Wired, Grey | AD7PJP 4FTW5 IG20CRGRY5-20R20Γκρί1.06 "# 12 AWG έως # 10 AWGΠλευρά ενσύρματοΗ 201€16.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRI Ευθεία υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Side Wired, Ivory | AD7PJQ 4FTW6 IG20CRI5-20R20Ελεφαντόδοντο1.06 "# 12 AWG έως # 10 AWGΠλευρά ενσύρματοΗ 201€16.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRLA Ευθεία υποδοχή, Διπλό, 20Α 125V, Πλευρικό καλώδιο, Ελαφρύ αμύγδαλο | AD7PJR 4FTW7 IG20CRLA5-20R20Ελαφρύ Αμύγδαλο1.06 "# 12 AWG έως # 10 AWGΠλευρά ενσύρματοΗ 201€16.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRWHI ίσιο δοχείο, Duplex, 20A 125V, Πλαϊνό ενσύρματο, Λευκό
€16.10 /μονάδα