SANDPIPER S1FB3P2PPNI000 Αντλία διπλού διαφράγματος Λειτουργία αέρα 1 ίντσα | AG9CCU 12W421

SANDPIPER S1FB3P2PPNI000 Αντλία διπλού διαφράγματος με αέρα 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CCU Μοντέλο: S1FB3P2PPNI000Cross Ref: 12W421

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,025.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διπλού διαφράγματος
Μέγεθος εισόδου αέρα1/2 "FNPT
Υλικό μπάλαςPTFE
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Ελέγξτε το υλικό καθίσματοςΠολυπροπυλένιο
Στυλ σύνδεσηNPT
Υλικό διαφράγματοςΑντίγραφο ασφαλείας PTFE - Santoprene
Ύψος21 "
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1"
Μήκος11.625 "
Πολλαπλή σύνδεσημονόκλινο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 4 "
Μέγιστη. Ροή GPM53
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας100 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί με αέρα
Στεγνό αυτο-αστάρωμα19 πόδια.
Υγρό αυτοεμφανίσεως15 πόδια.
Τύπος βαλβίδας15 πόδια.
Πλάτος17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.6492
Ύψος πλοίου (cm)49.78
Μήκος πλοίου (cm)58.93
Πλάτος πλοίου (cm)37.85
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδου / εξόδουΣυμμόρφωση εταιρείαςΥλικό μπάλαςΜήκοςΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
SANDPIPER S20B1ABBANS000 Διπλό διάφραγμα Αντλία με λειτουργία αέρα 2 ίντσες | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Σαντοπρένη (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180 βαθμοί F€5,053.41
ARO 66625B-444-C Αντλία διπλού διαφράγματος Λειτουργία αέρα 2 ιντσών | AC9CWM 3FPR5 66625B-444-Γ2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200 βαθμοί F€11,963.69
SANDPIPER SB1 SS5A Διπλό διάφραγμα Αντλία Λειτουργία αέρα 1 ίντσα | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Σαντοπρένη (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275 βαθμοί F€2,457.75
SANDPIPER HDB2 DGN3CI Διπλό διάφραγμα Αντλία με λειτουργία αέρα 2 ίντσες | AF2PJA 6WY90 HDB2 DGN3CI2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "135 GPM125 psi220 βαθμοί F€6,510.83
SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 Διπλό διάφραγμα Αντλία Λειτουργία αέρα 1 ίντσα | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-καλός11.625 "1 / 4 "-100 psi180 βαθμοί F€2,920.10
SANDPIPER S05B2G1TXNS000 Διάφραγμα Αντλία Λειτουργία αέρα 1/2 ίντσας Npt | AF8NWY 29AU50 S05B2G1TXNS0001 / 2 "-Σαντοπρένη (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 βαθμοί F€3,052.57
SANDPIPER S05B2G2TXNS000 Διάφραγμα Αντλία Λειτουργία αέρα 1/2 ίντσας Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 βαθμοί F€3,347.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANDPIPER S1FB3P2PPNI000 Αντλία διπλού διαφράγματος με αέρα 1 ίντσας
€4,025.32 /μονάδα