SANDPIPER HDF2 DP6A Διπλό διάφραγμα αντλία Λειτουργία αέρα 2 In. | AG7GGG 6WY76

SANDPIPER HDF2 DP6A Αντλία διπλού διαφράγματος με αέρα 2 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7GGG Μοντέλο: HDF2 DP6ACross Ref: 6WY76

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,566.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διπλού διαφράγματος
Μέγεθος εισόδου αέρα3/4 "FNPT
Υλικό μπάλαςΣαντοπρένη (R)
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Ελέγξτε το υλικό καθίσματοςΣαντοπρένη (R)
Στυλ σύνδεσηNPT
Υλικό διαφράγματοςΣαντοπρένη (R)
Ύψος20 5 / 16 "
Μέγεθος εισόδου / εξόδου2"
Μήκος13.63 "
Πολλαπλή σύνδεσημονόκλινο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2"
Μέγιστη. Ροή GPM140
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας125 psi
Μέγιστη. Θερμ.275 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί με αέρα
Στεγνό αυτο-αστάρωμα24 πόδια.
Υγρό αυτοεμφανίσεως29 πόδια.
Τύπος βαλβίδαςΠτερύγιο
Πλάτος21.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.83
Ύψος πλοίου (cm)58.17
Μήκος πλοίου (cm)58.67
Πλάτος πλοίου (cm)39.12
Κωδικός ΕΣ8413500050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδου / εξόδουΣυμμόρφωση εταιρείαςΥλικό μπάλαςΜήκοςΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
SANDPIPER S20B1ABBANS000 Διπλό διάφραγμα Αντλία με λειτουργία αέρα 2 ίντσες | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Σαντοπρένη (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180 βαθμοί F€5,053.41
ARO 66625B-444-C Αντλία διπλού διαφράγματος Λειτουργία αέρα 2 ιντσών | AC9CWM 3FPR5 66625B-444-Γ2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200 βαθμοί F€11,963.69
SANDPIPER SB1 SS5A Διπλό διάφραγμα Αντλία Λειτουργία αέρα 1 ίντσα | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Σαντοπρένη (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275 βαθμοί F€2,457.75
SANDPIPER HDB2 DGN3CI Διπλό διάφραγμα Αντλία με λειτουργία αέρα 2 ίντσες | AF2PJA 6WY90 HDB2 DGN3CI2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "135 GPM125 psi220 βαθμοί F€6,510.83
SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 Διπλό διάφραγμα Αντλία Λειτουργία αέρα 1 ίντσα | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-καλός11.625 "1 / 4 "-100 psi180 βαθμοί F€2,920.10
SANDPIPER S05B2G1TXNS000 Διάφραγμα Αντλία Λειτουργία αέρα 1/2 ίντσας Npt | AF8NWY 29AU50 S05B2G1TXNS0001 / 2 "-Σαντοπρένη (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 βαθμοί F€3,052.57
SANDPIPER S05B2G2TXNS000 Διάφραγμα Αντλία Λειτουργία αέρα 1/2 ίντσας Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 βαθμοί F€3,347.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANDPIPER HDF2 DP6A Αντλία διπλού διαφράγματος με αέρα 2 ιντσών.
€5,566.71 /μονάδα