GUARDAIR Πιστόλι αέρα ασφαλείας Whisper Jet Series


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Μέγεθος εισόδου: 1/4 "(F) NPT , Υλικό: Χυτά αλουμίνιο , Μέγιστη. Πίεση εισόδου: 120 psi
ΣτυλΜοντέλοΠαραγωγήΚατανάλωση αέραΤύπος σώματοςΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΧρώμαΎψοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
84CNA
----0.9 "-0.9 "2.1 "€15.51
B
80LJ018SA
--------€44.94
RFQ
C
80LJ024SA
----6.6 "-1"27.5 "€48.15
RFQ
D
80LJ012AAPK
----1"-6.6 "16.5 "€337.89
RFQ
C
80LJ012SA
----6.6 "-1"15.5 "€48.03
E
80WJNA
----0.9 "-1"2.1 "€15.02
D
80LJ072ΑΑ
----6.6 "-1"75.5 "€50.93
RFQ
D
80LJ036AAPK
----1"-6.6 "40.5 "€396.29
RFQ
D
80LJ024AAPK
----1"-6.6 "28.5 "€367.03
RFQ
F
U80WJ2
----6.6 "-1.2 "5.3 "€45.78
G
80LJNA
----0.9 "-0.9 "2.1 "€15.02
D
80LJ060ΑΑ
----6.6 "-1"63.5 "€47.86
RFQ
D
80LJ006ΑΑ
----6.6 "-1"9.5 "€34.04
B
80L012VC
--------€47.75
RFQ
H
980
0.9 λίβρα19 scfmΣτη γραμμή4.25 "2.7 "Μεταλλικός1"6.6 "€30.85
I
80
1.1 λίβρα20 scfmΠιστόλι9"6.6 "Γκρί1"5.4 "€32.55
J
80LJ024ΑΑ
1.5 λίβρα29 scfmΠιστόλι28 "-Γκρί--€38.64
K
80LJ048ΑΑ
1.5 λίβρα29 scfmΠιστόλι52.25 "-Chrome--€44.79
L
80LJ018ΑΑ
1.5 λίβρα29 scfmΠιστόλι22.25 "-Chrome--€37.11
L
80LJ012ΑΑ
1.5 λίβρα29 scfmΠιστόλι16 "-Γκρί--€35.56

Πιστόλι αέρα ασφαλείας Whisper Jet Series

Τα πιστόλια ασφαλείας Guardair Whisper Jet Series είναι ιδανικά για τον καθαρισμό των πάγκων, των σταθμών εργασίας και των μηχανημάτων, καθώς και για να φυσήσουν συντρίμμια σε περιβάλλοντα ευαίσθητα στον θόρυβο. Διαθέτουν αμάξωμα από χυτό χυτό αλουμίνιο με κρεμαστό άγκιστρο και ανθεκτικούς βραχίονες επέκτασης αλουμινίου για να φτάσουν σε γωνίες και γωνίες. Αυτά τα πιστόλια ασφαλείας συμβατά με OSHA είναι ενσωματωμένα στο ακροφύσιο WhisperJet, το οποίο μειώνει τα επίπεδα θορύβου κατά 20 dB, σε σύγκριση με τα συμβατικά πιστόλια αέρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα πιστόλια αέρα που διατίθενται σε γκρι και χρώμιο χρώματα Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;