Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GUARDAIR 80LJ018AA Air Gun, Chrome, 29 Scfm, 22-1/4 Inch Length | AE3UML 5GAU2

GUARDAIR 80LJ018AA Air Gun, Chrome, 29 Scfm, Μήκος 22-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UML Μοντέλο: 80LJ018AACross Ref: 5GAU2
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
€37.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα29 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαChrome
Μέγεθος επέκτασης18 "
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA97
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοWhisper Jet (R)
Μήκος ακροφυσίου18 "
Μέγεθος εξόδου1/4 "(F) NPT
Παραγωγή1.5 λίβρα
Συνολικό μήκος22.25 "
ΣκανδάληΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.43
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)62.99
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΚατανάλωση αέραΤύπος σώματοςΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΧρώμαΎψοςΜήκοςΤιμή
GUARDAIR 80LJ012AA Air Gun, 120 Psi, 29 Scfm, 16 Inch Length | AB3BYM 1RF87 80LJ012ΑΑ1.5 λίβρα29 scfmΠιστόλι16 "-Γκρί--€35.56
GUARDAIR 80LJ024AA Air Gun, 120 Psi, 29 Scfm, 28 Inch Length | AB3BYN 1RF88 80LJ024ΑΑ1.5 λίβρα29 scfmΠιστόλι28 "-Γκρί--€38.64
GUARDAIR 80 Whisper Jet Safety Air Gun, με Έλεγχο Έντασης | AD2BTR 3MNT1 801.1 λίβρα20 scfmΠιστόλι9"6.6 "Γκρί1"5.4 "€32.55
GUARDAIR 980 Thumbswitch Safety Air Gun, With Whisper Jet Nozzle | AE3UMH 5GAT9 9800.9 λίβρα19 scfmΣτη γραμμή4.25 "2.7 "Μεταλλικός1"6.6 "€30.85
GUARDAIR 80LJ048AA Air Gun, Chrome, 120 Psi, 52-1/4 Inch Length | AE3UMM 5GAU4 80LJ048ΑΑ1.5 λίβρα29 scfmΠιστόλι52.25 "-Chrome--€44.79
Πυροβόλο όπλο ασφαλείας GUARDAIR 80L012VC, με επέκταση 12 ιντσών και έλεγχο έντασης | CE8NPN 80L012VC--------€47.75
RFQ
GUARDAIR 80LJ006AA Πιστόλι Ασφαλείας, Με Προέκταση Αλουμινίου 6 ιντσών και Ακροφύσιο Αλουμινίου | CE8NPP 80LJ006ΑΑ----6.6 "-1"9.5 "€34.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR 80LJ018AA Air Gun, Chrome, 29 Scfm, Μήκος 22-1/4 ίντσες
€37.11 /μονάδα