Ροή αέρα: 3704 cfm , Έξοδος BtuH: 120,000 , Τύπος καύσης: Ανοιχτή Καύση , Χαρακτηριστικά: Εναλλάκτης θερμότητας τύπου Clamshell , Τύπος καυσίμου: Φυσικό αέριο , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 1.9A , Μέγεθος σύνδεσης αερίου: 1 / 2 " , Τύπος σύνδεσης αερίου: Αρσενικό NPT , Τύπος αερίου: NG , Μετρητής εναλλάκτη θερμότητας: 20 γκα , Είσοδος δυναμικότητας θέρμανσης: 150,000 BtuH , Ικανότητα θέρμανσης: 120,000 BtuH , Μέθοδος θέρμανσης: Αναγκαστικός ανεμιστήρας , Hz: 60 , Μέγιστη. Ενισχυτές: 1.9A , Συνολικό βάθος: 37 " , Συνολικό ύψος: 37 3 / 4 " , Συνολικό πλάτος: 20 5 / 8 " , Απαιτούμενη ροή αέρα: 1389 cfm , Εγγύηση: 1 Έτος , Πλάτος: 20.62 "
Εσωτερικοί φούρνοι αγωγών, είσοδος BtuH 150000
Οι κλίβανοι εσωτερικών αγωγών Dayton παρέχουν λύσεις θέρμανσης σε εσωτερικούς χώρους, όπως εμπορικούς, βιομηχανικούς και κατοικημένους χώρους. Αυτοί οι κλίβανοι αεραγωγών τροφοδοτούνται από καύσιμο αερίου και παρέχουν στιγμιαία καύση με τεχνολογία άμεσης ανάφλεξης με σπινθήρα, παράγοντας μέγιστη ισχύ θερμότητας 150000 BtuH. Έχουν ανοιχτή καύση με τεχνολογία άμεσου σπινθήρα για αποτελεσματική θέρμανση και ανεμιστήρα που παρέχει ρυθμό ροής αέρα 1389 CFM. Οι φούρνοι αερίου καύσης Dayton είναι εξοπλισμένοι με εναλλάκτη θερμότητας από ατσάλι κατασκευασμένο από αλουμινένιο ατσάλι και λειτουργία καθυστέρησης χρόνου ανεμιστήρα για να αποτρέψουν την εξάπλωση άκαυστου καυσίμου / αερίου. Οι φούρνοι είναι εύκολα προσβάσιμοι από το κάτω μέρος για καθαρισμό και συντήρηση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα εσωτερικών κλιβάνων αγωγών, διαθέσιμων σε βάθος 37 και 40 ιντσών Raptor Supplies.