DAYTON 6RJV9 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 37 ίντσες D Φυσικό αέριο 3704 Cfm | AF2DHJ

DAYTON 6RJV9 Φούρνος αγωγών εσωτερικού χώρου 37 ιντσών D Φυσικό Αέριο 3704 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2DHJ Μοντέλο: 6RJV9

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,706.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦούρνος εσωτερικού αγωγού
Ροή αέρα3704 cfm
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση30 βαθμοί F
Είσοδος BtuH150,000
Έξοδος BtuH120,000
Μέγεθος εισόδου αέρα καυστήρα5
CFM @ 65 (F) Άνοδος1500 cfm
CFM @ 80 (F) Άνοδος1700 cfm
Βάθος37 "
Flue Dia.4"
Πλήρες φορτίο1.9A
Σύνδεση αερίου1 / 2 "
Τύπος αερίουNG
Ύψος37.75 "
Hz60
Σύστημα ανάφλεξηςΆμεση σπινθήρα
Ύψος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου19 "
Πλάτος απαλλαγής αέρα εσωτερικού χώρου18-1 / 4 "
Ύψος εγκατάστασης8 πόδια.
Μέγιστη. Εξωτερικό SP0.75 "WC
Κύριο υλικό εναλλάκτη θερμότητας409 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία πρόσβασης υπηρεσίαςΚάτω μέρος
Τάση120
Πλάτος20.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 88.65
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8416200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάσηΤιμή
DAYTON 6RJV2 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 37 ίντσες D 3704 Cfm Ng | AF2DHB 6RJV237 "37.75 "120€3,289.94
DAYTON 6RJW6 Φούρνος αερίου αεραγωγού, 150000 BtuH Είσοδος χωρητικότητας θέρμανσης, αλουμινισμένος χάλυβας, πλαϊνό | AF2DHR 6RJW637 "37.75 "115V AC€3,248.31
DAYTON 6RJX3 Φούρνος εσωτερικού αγωγού 30 βαθμοί F 3704 Cfm Ng | AF2DHZ 6RJX337 "37.75 "120€3,706.70
Φούρνος εσωτερικού αγωγού DAYTON 6RJY0 3704 Cfm Φυσικό αέριο 30 βαθμός F | AF2DJG 6rjy040 "36 "120€5,367.00
DAYTON 6RJY7 Φούρνος εσωτερικού αγωγού Φυσικό αέριο 3704 Cfm 30 Degree F | AF2DJP 6rjy740 "36 "120€5,724.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6RJV9 Φούρνος αγωγών εσωτερικού χώρου 37 ιντσών D Φυσικό Αέριο 3704 Cfm
€3,706.70 /μονάδα