NIBCO 600 Series, μειωτής


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Έγγραφο χαλκού , Τύπος σύνδεσης: Γ x Γ , Θερμ. Εύρος: -20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
600R 4x3
293 psi @ 100 βαθμοί F4-1/8" x 3-1/8"4 "x 3"€96.56
A
600R 4x21 / 2
293 psi @ 100 βαθμοί F4-1/8" x 2-5/8"4 "x 2-1 / 2"€108.05
A
600R 4x2
293 psi @ 100 βαθμοί F4-1/8" x 2-1/8"4 "x 2"€104.79
A
600R 3x21 / 2
317 psi @ 100 βαθμοί F3-1/8" x 2-5/8"3 "x 2-1 / 2"€51.37
A
600R 3x2
317 psi @ 100 βαθμοί F3-1/8" x 2-1/8"3 "x 2"€65.18
A
600R 21 / 2x2
336 psi @ 100 βαθμοί F2-5/8" x 2-1/8"2-1 / 2 "x 2"€41.00
A
600R 2x1 / 2
364 psi @ 100 βαθμοί F2-1/8" x 5/8"2 "x 1/2"€21.97
A
600R 2x11 / 2
364 psi @ 100 βαθμοί F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€18.80
A
600R 2x1
364 psi @ 100 βαθμοί F2-1/8" x 1-1/8"2 "x 1"€19.44
A
600R 2x11 / 4
364 psi @ 100 βαθμοί F2-1/8" x 1-3/8"2 "x 1-1 / 4"€26.26
A
600R 11/2x11/4
408 psi @ 100 βαθμοί F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€19.07
A
600R 11 / 2x1
408 psi @ 100 βαθμοί F1-5/8" x 1-1/8"1-1 / 2 "x 1"€15.08
A
600R 1x5 / 8
494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.64
A
600R 3/4x1/4
582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€4.38
A
600R 3/4x3/8
582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.40
A
600R 5/8x1/4
631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€5.41
A
600R 5/8x3/8
631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€5.97
A
600R 1/2x1/8
722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"€3.33

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;