Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 Reducer Wrot Copper C x C 5/8 x 1/4 In | AB3WCD 1VLH1

NIBCO 600R 5/8x1/4 Reducer Wrot Copper C x C 5/8 x 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3WCD Model: 600R 5/8x1/4Cross Ref: 1VLH1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€5.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση631 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.3 / 4 "x 3 / 8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size5 / 8 "x 1 / 4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7412200090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"€3.33
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€5.97
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.40
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Copper C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€4.38
NIBCO 600R 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 1 x 5/8 In | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.64
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 Reducer Wrot Copper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100 βαθμοί F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€19.07
NIBCO 600R 11 / 2x1 Reducer Wrot Copper C x C 1-1 / 2 x 1 In | AB3WCM 1VLJ5 600R 11 / 2x1408 psi @ 100 βαθμοί F1-5/8" x 1-1/8"1-1 / 2 "x 1"€15.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 600R 5/8x1/4 Reducer Wrot Copper C x C 5/8 x 1/4 In
€5.41 /μονάδα