Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 600R 4x3 Reducer Wrot Copper C x C 4 x 3 In | AB3WDC 1VLL3

NIBCO 600R 4x3 Reducer Wrot Copper C x C 4 x 3 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WDC Μοντέλο: 600R 4x3Cross Ref: 1VLL3
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
€98.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση293 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.4-1/8" x 3-1/8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size4 "x 3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8415
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7412200090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μειωτήρας NIBCO 600R 4x3 είναι ένα αξιόπιστο υδραυλικό εξάρτημα για τη σύνδεση σωλήνων με διαφορετικές διαμέτρους 4 και 3 ιντσών. Χρησιμοποιείται σε ποικίλες εφαρμογές όπως συστήματα HVAC, δίκτυα διανομής νερού και χημικά και εργοστάσια παραγωγής.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εξασφαλίσω τη μακροζωία του μειωτήρα NIBCO 600R-4x3;

Α. Η τακτική συντήρηση, η σωστή εγκατάσταση και η τήρηση των οδηγιών χρήσης θα συμβάλουν στη μακροζωία του εξαρτήματος. Αντικαταστήστε εάν εμφανιστούν σημάδια φθοράς ή διάβρωσης.

Ε. Γιατί είναι απαραίτητο να εκτονωθεί η πίεση στο σύστημα σωληνώσεων πριν από τη συντήρηση του μειωτήρα NIBCO 600R-4x3 και ποιους κινδύνους για την ασφάλεια μετριάζει;

A.

  • Η εκτόνωση της πίεσης διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει ξαφνική απελευθέρωση υγρού υπό πίεση όταν εργάζεστε στον μειωτήρα NIBCO 600R-4x3.
  • Εξαλείφει τον κίνδυνο τραυματισμού από εκρήξεις υψηλής πίεσης, προστατεύοντας το προσωπικό συντήρησης από πιθανή βλάβη.
  • Επίσης, επιτρέπει ένα ασφαλέστερο περιβάλλον επιθεώρησης μειώνοντας την πιθανότητα απροσδόκητων αντιδράσεων του συστήματος κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός μειωτήρα;

Α. Εξετάστε τη συμβατότητα του εξαρτήματος με το υδραυλικό σας σύστημα. Ελέγξτε το μέγεθος, το υλικό και τις τιμές πίεσης για να διασφαλίσετε τη σωστή εφαρμογή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"€3.40
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€6.31
NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 Reducer Wrot Copper C x C 5/8 x 1/4 In | AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€5.60
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.61
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Copper C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€4.61
NIBCO 600R 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 1 x 5/8 In | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.90
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 Reducer Wrot Copper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100 βαθμοί F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€19.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 600R 4x3 Reducer Wrot Copper C x C 4 x 3 In
€98.27 /μονάδα