Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 600R 4x21 / 2 Reducer Wrot Copper C x C 4 x 2-1 / 2 In | AB3WDD 1VLL4

NIBCO 600R 4x21/2 Reducer Wrot Copper C x C 4 x 2-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WDD Μοντέλο: 600R 4x21/2Cross Ref: 1VLL4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€109.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση293 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.4-1/8" x 2-5/8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size4 "x 2-1 / 2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8145
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7412200090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μειωτήρας NIBCO 600R 4x21/2 είναι ένα εξάρτημα υδραυλικών εγκαταστάσεων υψηλής απόδοσης που επιτρέπει την απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ χάλκινων σωλήνων 4 ιντσών και 2-1/2 ιντσών. Αυτό το εξάρτημα χάλκινου σωλήνα είναι ιδανικό για τις βιομηχανίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, HVAC, επεξεργασίας νερού και παροχής αερίου.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι συντήρηση απαιτεί ο μειωτήρας NIBCO 600R 4x21/2;

Α. Ελέγχετε περιοδικά για σημάδια διάβρωσης ή διαρροών. Σφίξτε τις συνδέσεις εάν χρειάζεται. Εξασφαλίστε τη σωστή μόνωση σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω ένα εξάρτημα χάλκινου σωλήνα;

Α. Εξετάστε τη συμβατότητα του εξαρτήματος με το υδραυλικό σας σύστημα. Ελέγξτε τις τιμές μεγέθους, υλικού και πίεσης για να διασφαλίσετε τη σωστή εφαρμογή.

Ε. Πώς μπορώ να διασφαλίσω τη μακροζωία του μειωτήρα NIBCO 600R 4x21/2;

Α. Η τακτική συντήρηση, η σωστή εγκατάσταση και η τήρηση των οδηγιών χρήσης θα συμβάλουν στη μακροζωία του εξαρτήματος. Αντικαταστήστε εάν εμφανιστούν σημάδια φθοράς ή διάβρωσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"€3.40
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€6.31
NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 Reducer Wrot Copper C x C 5/8 x 1/4 In | AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€5.60
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.61
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Copper C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€4.61
NIBCO 600R 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 1 x 5/8 In | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.90
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 Reducer Wrot Copper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100 βαθμοί F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€19.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 600R 4x21/2 Reducer Wrot Copper C x C 4 x 2-1/2 In
€109.83 /μονάδα