Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 600R 4x2 Reducer Wrot Copper C x C 4 x 2 In | AB3WDE 1VLL5

NIBCO 600R 4x2 Reducer Wrot Copper C x C 4 x 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WDE Μοντέλο: 600R 4x2Cross Ref: 1VLL5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€106.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση293 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.4-1/8" x 2-1/8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size4 "x 2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.963
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7412200090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μειωτήρας NIBCO 600R 4x2 έχει σχεδιαστεί για ομαλή και αποτελεσματική ροή υγρών ή αερίων μεταξύ χάλκινων σωλήνων 4 ιντσών και 2 ιντσών. Χρησιμοποιείται ευρέως σε συστήματα HVAC, δίκτυα διανομής νερού και κατασκευαστικά έργα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το εξάρτημα σωλήνων NIBCO 600R 4x2 wrot και χυτού χαλκού;

Α. Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα έχει το σωστό μέγεθος και τύπο για την εφαρμογή. Στη συνέχεια, καθαρίστε το σωλήνα και το εξάρτημα για να αφαιρέσετε υπολείμματα, βρωμιά ή άλλη μόλυνση. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ροή στο σωλήνα και το εξάρτημα και στη συνέχεια συναρμολογήστε τα μαζί. Τέλος, χρησιμοποιήστε ένα φακό προπανίου για να θερμάνετε το συναρμολογημένο εξάρτημα μέχρι να λιώσει η συγκόλληση και να σφραγιστεί σωστά η ένωση.

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν επιλέγετε ένα εξάρτημα από χυτό και χυτό χάλκινο σωλήνα;

Α. Λάβετε υπόψη το μέγεθος του σωλήνα, τη συμβατότητα υλικού, τον τύπο εφαρμογής, τις τιμές θερμοκρασίας και πίεσης, τη συμμόρφωση με τα πρότυπα, τον τύπο της άρθρωσης, τη συμβατότητα με άλλα εξαρτήματα και τις απαιτήσεις εγκατάστασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"€3.40
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€6.31
NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 Reducer Wrot Copper C x C 5/8 x 1/4 In | AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€5.60
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.61
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Copper C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€4.61
NIBCO 600R 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 1 x 5/8 In | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.90
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 Reducer Wrot Copper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100 βαθμοί F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€19.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 600R 4x2 Reducer Wrot Copper C x C 4 x 2 In
€106.12 /μονάδα