MICRO PLASTICS Στρογγυλά νάιλον αποστάτες


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.Μέσα Dia. ΑνοχήΜήκοςΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
13ΜΕ075
Μαύρη6.3mm+0.010 "30 "10mmM6€5.75
B
13ΜΕ120
Μαύρη13.3mm+0.010 "7.5 "18mmM13€2.40
C
13ΜΕ036
Μαύρη3.2mm+0.010 "3"8mmM3-
RFQ
D
13ΜΕ032
Μαύρη3.2mm+0.010 "15 "6mmM3€18.23
E
13ΜΕ110
Μαύρη10.4mm+0.010 "15 "22mmM10€8.22
F
13SP117Β
Μαύρη0.171 "+/- 0.005 "1 / 2 "5 / 16 "#8-
RFQ
G
13SP149Β
Μαύρη0.171 "+/- 0.005 "1"5 / 16 "#8-
RFQ
H
13ΜΕ108
Μαύρη10.4mm+0.010 "5"22mmM10€5.89
I
13ΜΕ129
Μαύρη13.3mm+0.010 "20ft.25 mmM13€12.09
J
13SP053Β
Μαύρη0.140 "+/- 0.005 "7 / 16 "1 / 4 "#6-
RFQ
K
13ΜΕ003
Μαύρη2.6mm+0.010 "5"4"M2-
RFQ
L
13ΜΕ079
Μαύρη6.5mm+0.010 "10 "15mmM6€6.08
M
13ΜΕ019
Μαύρη3.2mm+0.010 "2"5"M3€0.29
N
13ΜΕ021
Μαύρη3.2mm+0.010 "5"5"M3-
RFQ
O
13ΜΕ065
Μαύρη5.3mm+0.010 "20ft.10mmM5€2.45
P
13ΜΕ062
Μαύρη5.3mm+0.010 "7.5 "10mmM5€3.85
Q
13SP041Β
Μαύρη0.140 "+/- 0.005 "1 / 4 "1 / 4 "#6€17.12
R
13ΜΕ076
Μαύρη6.5mm+0.010 "3"15mmM6€4.36
S
13SP150Β
Μαύρη0.194 "+/- 0.005 "1"5 / 16 "#10€17.85
T
13ΜΕ091
Μαύρη8.3mm+0.010 "30 "12 mmM8€8.66
U
13ΜΕ057
Μαύρη4.3mm+0.010 "20ft.8mmM4€4.50
V
13ΜΕ080
Μαύρη6.5mm+0.010 "15 "15mmM6€6.68
W
13ΜΕ092
Μαύρη8.3mm+0.010 "3"18mmM8€5.22
X
13ΜΕ053
Μαύρη4.3mm+0.010 "5"8mmM4€3.02
Y
13SP275Β
Μαύρη0.194 "+/- 0.005 "1"1 / 2 "#10-
RFQ
Z
13SP277Β
Μαύρη0.257 "+/- 0.005 "1"1 / 2 "1 / 4-20-
RFQ
A1
13SP267Β
Μαύρη0.260 "+/- 0.005 "7 / 8 "1 / 2 "1 / 4-20-
RFQ
B1
13ΜΕ093
Μαύρη8.3mm+0.010 "5"18mmM8€5.03
C1
13ΜΕ097
Μαύρη8.3mm+0.010 "20ft.18mmM8€10.75
D1
13ΜΕ096
Μαύρη8.3mm+0.010 "15 "18mmM8€8.73
E1
13ΜΕ069
Μαύρη6.3mm+0.010 "5"10mmM6€3.36
F1
13ΜΕ073
Μαύρη6.3mm+0.010 "20ft.10mmM6€5.12
G1
13ΜΕ020
Μαύρη3.2mm+0.010 "3"5"M3€2.57
H1
13ΜΕ083
Μαύρη6.5mm+0.010 "30 "15mmM6€12.60
I1
13ΜΕ028
Μαύρη3.2mm+0.010 "3"6mmM3€4.53
J1
13ΜΕ023
Μαύρη3.2mm+0.010 "10 "5"M3€4.32
K1
13ΜΕ101
Μαύρη10.4mm+0.010 "5"15mmM10€0.37
L1
13ΜΕ111
Μαύρη10.4mm+0.010 "20ft.22mmM10€7.19
M1
13ΜΕ103
Μαύρη10.4mm+0.010 "10 "15mmM10€4.79
N1
13SP044Β
Μαύρη0.115 "+/- 0.005 "5 / 16 "1 / 4 "#4€1.14
O1
13ΜΕ089
Μαύρη8.3mm+0.010 "20ft.12 mmM8€5.33
P1
13ΜΕ095
Μαύρη8.3mm+0.010 "10 "18mmM8€7.30
Q1
13ΜΕ099
Μαύρη8.3mm+0.010 "30 "18mmM8€15.74
R1
13ΜΕ002
Μαύρη2.6mm+0.010 "3"4"M2€3.37
S1
13ΜΕ105
Μαύρη10.4mm+0.010 "20ft.15mmM10€6.52
T1
13SP276Β
Μαύρη0.219 "+/- 0.005 "1"1 / 2 "#12-
RFQ
U1
13SP365Β
Μαύρη0.171 "+/- 0.005 "1.5 "5 / 16 "#8€2.38
V1
13ΜΕ109
Μαύρη10.4mm+0.010 "10 "22mmM10€7.46
W1
13ΜΕ104
Μαύρη10.4mm+0.010 "15 "15mmM10€4.34
X1
13SP395Β
Μαύρη0.194 "+/- 0.005 "1.5 "3 / 8 "#10€1.50
Y1
13ΜΕ102
Μαύρη10.4mm+0.010 "7.5 "15mmM10€3.41
Z1
13SP108Β
Μαύρη0.140 "+/- 0.005 "3 / 8 "5 / 16 "#6-
RFQ
A2
13ΜΕ121
Μαύρη13.3mm+0.010 "10 "18mmM13€2.56
B2
13ΜΕ122
Μαύρη13.3mm+0.010 "15 "18mmM13€2.59
C2
13ΜΕ118
Μαύρη13.3mm+0.010 "3"18mmM13€2.18
D2
13ΜΕ001
Μαύρη2.6mm+0.010 "2"4"M2€3.83
E2
13ΜΕ031
Μαύρη3.2mm+0.010 "10 "6mmM3€2.13
F2
13ΜΕ072
Μαύρη6.3mm+0.010 "15 "10mmM6€3.78
G2
13ΜΕ078
Μαύρη6.5mm+0.010 "7.5 "15mmM6€5.38
H2
13SP237Β
Μαύρη0.257 "+/- 0.005 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 4-20€17.53
I2
13SP207Β
Μαύρη0.260 "+/- 0.005 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 4-20-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;