Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 13ME129 Round Spacer, Nylon, M13, 20mm Length, 10Pk | AD3JNB 3ZMP4

MICRO PLASTICS 13ME129 Round Spacer, Nylon, M13, 20mm μήκος, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3JNB Μοντέλο: 13ME129Cross Ref: 3ZMP4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό διαχωριστικό
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.13.3mm
Μέσα Dia. Ανοχή+0.010 "
Μήκος20ft.
Ανοχή μήκους+/- 0.005 "
ΥλικόΝάιλον
Εκτός Dia.25 mm
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.015 "
Βίδα μεγέθουςM13
Θερμ. Εύρος185 F
ΧαρακτηριστικάΚαθαρίστε την τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 13ME129 Round Spacer, Nylon, M13, 20mm μήκος, 10Pk
€12.09 /πακέτο