Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 13ME076 Round Spacer, Nylon, M6, 3mm Μήκος, 10Pk | AD3JPC 3ZMU2

MICRO PLASTICS 13ME076 Round Spacer, Nylon, M6, 3mm μήκος, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3JPC Μοντέλο: 13ME076Cross Ref: 3ZMU2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό διαχωριστικό
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.6.5mm
Μέσα Dia. Ανοχή+0.010 "
Μήκος3"
Ανοχή μήκους+/- 0.005 "
ΥλικόΝάιλον
Εκτός Dia.15mm
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.015 "
Βίδα μεγέθουςM6
Θερμ. Εύρος185 F
ΧαρακτηριστικάΚαθαρίστε την τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 13ME076 Round Spacer, Nylon, M6, 3mm μήκος, 10Pk
€4.36 /πακέτο