BUSSMANN Ειδικές ασφάλειες σειράς 170M τύπου Κ


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 690 VAC , Τύπος σώματος: Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος , Mfr. Σειρά: 170Μ Τύπος Κ , Στυλ τοποθέτησης: Κουμπί κολάρου , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Ασφάλεια αμαξώματος υψηλής ταχύτητας , Τύπος τερματισμού: Μπουλόνι , Τύπος: Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας , Τάση (AC): 690 VAC
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
170M6249
1.1kAΑσφάλεια λεπίδας€839.41
B
170M6250
1.25kAΑσφάλεια ηλεκτρική€1,092.34
C
170M6248
1kAΑσφάλεια λεπίδας€1,083.64
D
170M3238
50AΑσφάλεια λεπίδας€373.51
E
170M3239
63AΑσφάλεια ηλεκτρική€373.51
F
170M3240
80AΑσφάλεια λεπίδας€373.51
G
170M3241
100AΑσφάλεια λεπίδας€373.51
H
170M3243
160AΑσφάλεια λεπίδας€373.51
I
170M4238
160AΑσφάλεια λεπίδας€444.55
J
170M3244
200AΑσφάλεια λεπίδας€373.51
F
170M3245
250AΑσφάλεια λεπίδας€459.00
F
170M5238
250AΑσφάλεια λεπίδας€505.89
F
170M6238
315AΑσφάλεια ηλεκτρική€646.42
K
170M3246
315AΑσφάλεια ηλεκτρική€459.00
L
170M4241
315AΑσφάλεια ηλεκτρική€484.20
F
170M5240
315AΑσφάλεια λεπίδας€505.89
F
170M4242
350AΑσφάλεια λεπίδας€484.20
M
170M3247
350AΑσφάλεια ηλεκτρική€459.00
F
170M5241
350AΑσφάλεια ηλεκτρική€505.89
N
170M4243
400AΑσφάλεια ηλεκτρική€484.20
O
170M3248
400AΑσφάλεια ηλεκτρική€495.03
F
170M6240
400AΑσφάλεια ηλεκτρική€646.42
F
170M5242
400AΑσφάλεια λεπίδας€505.89
P
170M4244
450AΑσφάλεια λεπίδας€552.95
F
170M6241
450AΑσφάλεια λεπίδας€672.48
F
170M6242
500AΑσφάλεια ηλεκτρική€672.48
Q
170M4245
500AΑσφάλεια λεπίδας€552.95
F
170M5245
550AΑσφάλεια ηλεκτρική€599.76
F
170M6243
550AΑσφάλεια λεπίδας€672.48
F
170M5247
700AΑσφάλεια ηλεκτρική€782.57

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;