A Ακρίβεια: -/+ 0.5% Πλήρης κλίμακα , Συμβατό με: Υγρά και αέριο , Τύπος σύνδεσης αγωγού: FNPT , Μέγεθος αγωγού: 1 / 2 " , Μέγεθος σύνδεσης: 1 / 4 " , Τύπος σύνδεσης: FNPT , Ηλεκτρική σύνδεση: Πλακέτα τερματικού με σύνδεση αγωγού , Βαθμός: Grade 316, Grade 316L , Υλικό στέγασης: Χυτά αλουμίνιο , Αντίσταση βρόχου: 0 έως 1300 Ωμ , Βαθμολογία NEMA: 4X , Ρεύμα εξόδου: 4 έως 20 mA , Απαιτούμενη ισχύς: 13 σε 30V DC , Χρόνος απόκρισης: 50 δευτερόλεπτο , Θερμ. Εύρος: 0 μοίρες έως 200 μοίρες. φά , Θερμικό σφάλμα: -/+ 0.02% , Διαβρεγμένα υλικά: Ανοξείδωτο ατσάλι