Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS 629-03-CH-P2-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 25 PSI, Αγωγός | AC2CFP 2HLX9

DWYER INSTRUMENTS 629-03-CH-P2-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 25 PSI, αγωγός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CFP Model: 629-03-CH-P2-E5-S1Cross Ref: 2HLX9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€731.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέας διαφορικής πίεσης
Ακρίβεια-/+ 0.5% Πλήρης κλίμακα
Συμβατό μεΥγρά και αέριο
Τύπος σύνδεσης αγωγούFNPT
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ηλεκτρική σύνδεσηΠλακέτα τερματικού με σύνδεση αγωγού
ΒαθμόςGrade 316, Grade 316L
Στέγαση ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Αντίσταση βρόχου0 έως 1300 Ωμ
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Αξιολόγηση NEMA4X
Παραγωγή4 έως 20 mA
Ρεύμα εξόδου4 έως 20 mA
Απαιτούμενη ισχύς13 σε 30V DC
Εύρος πίεσης0 έως 25 psid
Χρόνος Απόκρισης50 δευτερόλεπτο
Θερμ. Εύρος0 μοίρες έως 200 μοίρες. φά
Θερμικό σφάλμα-/+ 0.02%
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕύρος πίεσηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS 629-02-CH-P2-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 10 PSI, Αγωγός | AC2CFN 2HLX8 629-02-CH-P2-E5-S120 psi0 έως 10 psid€707.73
DWYER INSTRUMENTS 629-04-CH-P2-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 50 PSI, Αγωγός | AC2CFQ 2HLY1 629-04-CH-P2-E5-S1100 psi0 έως 50 psid€835.31
DWYER INSTRUMENTS 629-05-CH-P2-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 100 PSI, Αγωγός | AC2CFR 2HLY2 629-05-CH-P2-E5-S1200 psi0 έως 100 psid€720.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 629-03-CH-P2-E5-S1 Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 25 PSI, αγωγός
€731.17 /μονάδα